SHURTAPE Băng Keo PC 600 48mm x 55m 9 triệu Trắng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Băng keo |
Cường độ bám dính | 50 oz./in. |
Dính | Cao su tự nhiên |
Màu | trắng |
đường kính | 5.94 " |
Chiều dài | 55m |
Vật chất | polyethylene |
Hiệu suất Temp. | 50 độ đến 200 độ F |
Hình dạng | Cuộn liên tục |
Độ bền kéo | 22 lb./in. |
bề dầy | 9tr. |
Chiều rộng | 48mm |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.66 |
Chiều cao tàu (cm) | 5.08 |
Chiều dài tàu (cm) | 14.48 |
Chiều rộng tàu (cm) | 14.48 |
Mã HS | 5906100000 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Hiệu suất Temp. | Cường độ bám dính | Dính | Độ bền kéo | bề dầy | Chiều rộng | Màu | đường kính | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PC 460 | 50 độ đến 200 độ F | 46 oz./in. | Cao su tự nhiên | 20 lb./in. | 6tr. | 48mm | Gói Bạc | 4.18 " | €11.09 | ||
PC 600 | 50 độ đến 200 độ F | 50 oz./in. | Cao su tự nhiên | 22 lb./in. | 9tr. | 48mm | Màu vàng | 5.94 " | €18.85 | ||
PC 600 | 50 độ đến 200 độ F | 50 oz./in. | Cao su tự nhiên | 22 lb./in. | 9tr. | 48mm | đỏ | 5.94 " | €18.80 | ||
PC 600 | 50 độ đến 200 độ F | 50 oz./in. | Cao su tự nhiên | 22 lb./in. | 9tr. | 48mm | Ôliu | 5.94 " | - | RFQ
| |
PC 600 | 50 độ đến 200 độ F | 50 oz./in. | Cao su tự nhiên | 22 lb./in. | 9tr. | 48mm | Gói Bạc | 5.94 " | €17.51 | ||
PC 460 | 50 độ đến 200 độ F | 46 oz./in. | Cao su tự nhiên | 20 lb./in. | 6tr. | 72mm | Gói Bạc | 5.19 " | €248.55 | ||
PC 589 | 50 độ đến 200 độ F | 106 oz./in. | Cao su | 18 lb./in. | 7tr. | 48mm | Gói Bạc | 5.211 " | €339.08 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.