SHURTAPE GS 531 Filament Tape 24mm x 55m 6.7 mil - Gói 36
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Băng keo |
Cường độ bám dính | 70 oz./in. |
Dính | Cao su tổng hợp / nóng chảy |
Màu | trắng |
Chiều dài | 55m |
Vật chất | Đúc Polyester (PET) Phim / Sợi thủy tinh gia cố |
Hiệu suất Temp. | -10 độ đến 150 độ F |
Độ bền kéo | 300 lb./in. |
bề dầy | 6.7tr. |
Chiều rộng | 24mm |
Trọng lượng tàu (kg) | 10.68 |
Chiều cao tàu (cm) | 23.62 |
Chiều dài tàu (cm) | 29.21 |
Chiều rộng tàu (cm) | 29.72 |
Mã HS | 3919905060 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Cường độ bám dính | Dính | Vật chất | Hiệu suất Temp. | Độ bền kéo | bề dầy | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS 490 | 72 oz./in. | Cao su tổng hợp / nóng chảy | Đúc phim Polypropylene / sợi thủy tinh gia cố | -10 độ đến 150 độ F | 100 lb./in. | 4.5tr. | 12mm | €267.36 | |
GS 490 | 72 oz./in. | Cao su tổng hợp / nóng chảy | Đúc phim Polypropylene / sợi thủy tinh gia cố | -10 độ đến 150 độ F | 100 lb./in. | 4.5tr. | 18mm | €254.76 | |
GS 490 | 72 oz./in. | Cao su tổng hợp / nóng chảy | Đúc phim Polypropylene / sợi thủy tinh gia cố | -10 độ đến 150 độ F | 100 lb./in. | 4.5tr. | 24mm | €254.76 | |
GS 490 | 72 oz./in. | Cao su tổng hợp / nóng chảy | Đúc phim Polypropylene / sợi thủy tinh gia cố | -10 độ đến 150 độ F | 100 lb./in. | 4.5tr. | 48mm | €320.09 | |
GS 501 | 75 oz./in. | Cao su tổng hợp / nóng chảy | Đúc phim Polypropylene / sợi thủy tinh gia cố | -10 độ đến 150 độ F | 175 lb./in. | 5.4tr. | 12mm | €285.63 | |
GS 501 | 75 oz./in. | Cao su tổng hợp / nóng chảy | Đúc phim Polypropylene / sợi thủy tinh gia cố | -10 độ đến 150 độ F | 175 lb./in. | 5.4tr. | 24mm | €325.95 | |
GS 501 | 75 oz./in. | Cao su tổng hợp / nóng chảy | Đúc phim Polypropylene / sợi thủy tinh gia cố | -10 độ đến 150 độ F | 175 lb./in. | 5.4tr. | 18mm | €241.64 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.