Shurtape Af 975ct | Băng Keo 48mm X 46m 4.0 Mil | 22xn51 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SHURTAPE AF 975CT Băng giấy bạc 48mm x 46m 4.0 triệu | AF7XJT 22XN51

SHURTAPE Băng keo AF 975CT 48mm x 46m 4.0 triệu

Trong kho
Khoản mục: AF7XJT phần: AF 975CTTham chiếu chéo: 22XN51

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€27.02 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBăng keo
Cường độ bám dính64 oz./in.
DínhAcrylic
MàuGói Bạc
đường kính5.25 "
Chiều dài46m
Vật chấtGiấy nhôm chết mềm
Hiệu suất Temp.-20 độ đến 260 độ F
Hình dạngCuộn liên tục
Độ bền kéo18 lb./in.
bề dầy4tr.
Chiều rộng48mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.61
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)13.97
Mã HS5906100000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhbề dầyCường độ bám dínhDínhChiều rộngđường kínhChiều dàiVật chấtHiệu suất Temp.Giá cả
SHURTAPE AF 100 Foil Tape 2-1 / 2 Inch x 60 Yard Silver | AE8TGX 6FEY4 AF 1006.8tr.70 oz./in.Acrylic2.5 "2.5 "60yd.Giấy nhôm-20 độ đến 260 độ F€51.95
SHURTAPE AF 975CT Băng giấy bạc 72mm x 46m 4.0 triệu | AF7XJU 22XN52 AF975CT4tr.64 oz./in.Acrylic72mm5.25 "46mGiấy nhôm chết mềm-20 độ đến 260 độ F€38.27
SHURTAPE SF 685 Băng giấy bạc 3 inch x 100 feet 17 Mil | AF7XJV 22XN55 SF 68517tr.255 oz./in.Cao su butyl3"3"100ft.Lá nhôm, có thể sơn-20 độ đến 200 độ F€98.58
SHURTAPE AF 984 Băng keo, Shurtape, 2 13/16 Inch x 50 yd, Dày 7.4 mil, Nhôm | CU2QWW 49JR23 AF 984--------€35.71
SHURTAPE SF 686 Băng keo, in UL, Shurtape ShurMASTIC SF 686, 3 Inch x 33 3/8 yd, Dày 17 mil | CU2QWX 49JR22 SF 686--------€103.35

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SHURTAPE Băng keo AF 975CT 48mm x 46m 4.0 triệu
€27.02 /đơn vị