Shurflo 94-470-01 | Bộ Lọc Nội Tuyến Pou 15 X 3-1/3 Inch | 28ea02 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SHURFLO 94-470-01 Túi lọc nội tuyến 15 x 3-1 / 3 Inch | AF8MAP 28EA02

SHURFLO 94-470-01 Bộ lọc nội tuyến Pou 15 x 3-1/3 Inch

Trong kho
Khoản mục: AF8MAP phần: 94-470-01Tham chiếu chéo: 28EA02
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
€217.21 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ lọc nước nội tuyến
đường kính3 1 / 3 "
Tốc độ dòng3.0 gpm
Chiều dài15 "
Max. Sức ép125 psi
Tối đa Nhiệt độ.100 độ F
Micron5
GiảmClo, Vị, Mùi, Quy mô
Cuộc sống phục vụ6000 gal.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.5
Chiều cao tàu (cm)14.22
Chiều dài tàu (cm)47.75
Chiều rộng tàu (cm)15.75
Mã HS8421210000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhTốc độ dòngChiều dàiGiảmGiá cả
SHURFLO 94-751-00 Túi lọc nội tuyến 16 x 3-1 / 4 Inch 3/8 Inch | AF8MAH 28DZ95 94-751-003.25 "3.0 gpm16 "Clo, Vị, Mùi€229.82
SHURFLO 94-479-00 Túi lọc nội tuyến 16 x 3-1 / 4 Inch 3/8 Inch | AF8MAJ 28DZ96 94-479-003.25 "3.0 gpm16 "Trầm tích, quy mô€251.63
SHURFLO 94-751-01 Túi lọc nội tuyến 16 x 3-1 / 4 Inch 3/8 Inch | AF8MAK 28DZ97 94-751-013.25 "3.0 gpm16 "Clo, Vị, Mùi, Quy mô€282.41
SHURFLO 94-751-02 Túi lọc nội tuyến 16 x 3-1 / 4 Inch 3/8 Inch | AF8MAL 28DZ98 94-751-023.25 "0.5 gpm16 "Loại bỏ độ cứng€347.52
SHURFLO 94-399-00 Túi lọc nội tuyến 15 x 3-1 / 3 Inch | AF8MAM 28DZ99 94-399-003 1 / 3 "3.0 gpm15 "Clo, Vị, Mùi€181.76
SHURFLO 94-470-00 Túi lọc nội tuyến 15 x 3-1 / 3 Inch | AF8MAN 28EA01 94-470-003 1 / 3 "3.0 gpm15 "Trầm tích, quy mô€275.06

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SHURFLO 94-470-01 Bộ lọc nội tuyến Pou 15 x 3-1/3 Inch
€217.21 /đơn vị