Shurflo 8025-933-399 | Bơm Thay Thế 117 Psi 3/8 Inch 115v | 28ea18 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SHURFLO 8025-933-399 Bơm thay thế 117 psi 3/8 inch 115V | AH2HBN 28EA18

SHURFLO 8025-933-399 Bơm thay thế 117 psi 3/8 inch 115V

Trong kho
Mục: AH2HBN phần: 8025-933-399Tham chiếu chéo: 28EA18
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
€717.96 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBơm tăng áp
Tuân thủ của đại lýUL
amps0.9
GPM @ 20 PSI1.42
GPM @ 40 PSI1.26
GPM @ 60 PSI1.13
Chiều cao4"
Vật liệu vỏThép không gỉ
HP1/3
Hz60
Vật liệu cánh quạtSantoprene
Loại cánh quạtCơ hoành
InletKết nối nhanh
Chiều dài8"
Tối đa Áp suất trường hợp117 psi
Tối đa Dia. Chất rắnNước sạch
Max. Sức ép117 PSI
Nhiệt độ môi trường xung quanh động cơ. Xếp hạng34 độ đến 170 độ F
Vỏ động cơThép không gỉ
Cửa hàngKết nối nhanh
Giai đoạnĐộc thân
Cài đặt công tắc áp suấtBộ máy
Các giai đoạn1
KiểuBơm tăng áp
điện áp115
Vật liệu ướtNSF
Chiều rộng4"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.41
Chiều cao tàu (cm)11.43
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)17.78
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhampsInletTối đa Áp suất trường hợpMax. Sức épCửa hàngGiá cả
SHURFLO 8025-933-237 Bơm thay thế 87 psi 115V | AH2HBM 28EA17 8025-933-2370.5Kết nối nhanh87 psi87 psiKết nối nhanh€535.88
SHURFLO 8025-833-336 Bơm thay thế 87 psi 3/8 inch 115V | AH2HBP 28EA19 8025-833-3360.83 / 8 "87 psi87 psi3 / 8 "€668.97

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SHURFLO 8025-933-399 Bơm thay thế 117 psi 3/8 inch 115V
€717.96 /đơn vị