Shimpo Dt-105a | Liên hệ Máy đo tốc độ Lcd 0.05 đến 12 500fpm | 21yd66 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SHIMPO DT-105A Máy đo tốc độ tiếp xúc Lcd 0.05 đến 12 500fpm | AB6MFT 21YD66

SHIMPO DT-105A Máy đo tốc độ tiếp xúc LCD 0.05 đến 12 500fpm

Trong kho
Khoản mục: AB6MFT Mẫu: DT-105ATham chiếu chéo: 21YD66
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
€399.37 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcmáy đo tốc độ
tính chính xác+/- 0.06
Giấy chứng nhận hiệu chuẩn
Giao diệnLCD 5 chữ số
Bộ nhớCuối cùng / Tối thiểu / Tối đa
Độ phân giải0.01 đến 1 vòng / phút
Phạm vi RPM0.10 để 25,000
Tốc độ0.02 đến 3810 M / phút
Tốc độ0.05 đến 12,500 khung hình/phút
KiểuLiên hệ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.95
Chiều cao tàu (cm)27.31
Chiều dài tàu (cm)17.78
Chiều rộng tàu (cm)6.99
Mã HS9029205000
Quốc giaTW

Chi tiết sản phẩm:

  • Độ chính xác tốc độ (+/- 0.06)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiấy chứng nhận hiệu chuẩnGiao diệnMụcPhạm vi RPMTốc độTốc độGiá cả
SHIMPO DT-107A Máy đo tốc độ tiếp xúc Led 0.05 đến 12 500fpm | AB6MFU 21YD67 DT-107AĐèn LED 5 chữ sốmáy đo tốc độ0.10 để 25,0000.02 đến 3810 M / phút0.05 đến 12,500 khung hình/phút€406.32
SHIMPO DT-205LR Máy đo tốc độ tiếp xúc Lcd 0.4 đến 12 500fpm | AB6MFV 21YD75 DT-205LRLCD 5 chữ sốmáy đo tốc độ6 để 99,9990.11 đến 3810 M / phút0.4 đến 12,500 khung hình/phút€485.57
Máy đo tốc độ tiếp xúc SHIMPO DT-207LR-S12 Led 0.8 đến 25000fpm | AB6MFW 21YD78 DT-207LR-S12Đèn LED 5 chữ sốmáy đo tốc độ6 để 99,9990.23 đến 7620 M / phút0.8 đến 25,000 khung hình/phút€508.50
Máy đo tốc độ SHIMPO DT-105A-S12 0.10 - 25000 Rpm | AF7MHE 21YD68 DT-105A-S12NISTLCD 5 chữ sốmáy đo tốc độ-0.03 đến 7620 M / phút-€471.79
Máy đo tốc độ SHIMPO DT-107A-S12 0.10 - 25000 Rpm | AF7MHF 21YD69 DT-107A-S12NISTĐèn LED 5 chữ sốmáy đo tốc độ-0.03 đến 7620 M / phút-€531.00
Máy đo tốc độ SHIMPO DT-207LR 6 - 99 999 Rpm | AF7MHG 21YD76 DT-207LRNISTĐèn LED 5 chữ sốmáy đo tốc độ-0.11 đến 3810 M / phút-€450.23
Máy đo tốc độ SHIMPO DT-205LR-S12 6 - 99 999 Rpm | AF7MHH 21YD77 DT-205LR-S12NISTLCD 5 chữ sốmáy đo tốc độ-0.23 đến 7620 M / phút-€516.05

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SHIMPO DT-105A Máy đo tốc độ tiếp xúc LCD 0.05 đến 12 500fpm
€399.37 /đơn vị