SHEPHERD CASTER Bánh xe có vòng ma sát PHT5558BK, Đường kính bánh xe 2 3/16 inch, 75 Lbs. Xếp hạng tải
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | bánh xe gốc |
Loại mang | Trơn |
Vật liệu cốt lõi | Nylon |
khung Vật liệu | Nylon |
Tải Xếp hạng | 75 Lbs. |
Chiều cao lắp | 2 1 / 4 " |
Kiểu lắp | thân cây |
Số lượng bánh xe | 2 |
Thân cây Dia. | 1 / 2 " |
Chiều dài thân | 1 1 / 2 " |
Loại thân | Vòng ma sát |
Kích thước chủ đề | 1 / 2-13 |
Màu bánh xe | Đen |
Đường kính bánh xe | 2 3 / 16 " |
Vật liệu bánh xe | Nylon |
Chiều rộng bánh xe | 2 1 / 4 " |
Quốc gia | Trung Quốc |
Sản phẩm | Mô hình | Giá cả | |
---|---|---|---|
PHG5558BK | €4.38 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.