Shepherd Caster PGt50120zn-tpu22(gg) | 2g033 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bánh xe tấm xoay SHEPHERD CASTER PGT50120ZN-TPU22(GG) có khóa toàn phần Đường kính 315 inch 5 Lb | AB9XGG 2G033

SHEPHERD CASTER Bánh xe tấm xoay PGT50120ZN-TPU22(GG) với khóa toàn phần Đường kính 315 Lb 5 inch

Trong kho
Khoản mục: AB9XGG phần: PGT50120ZN-TPU22 (GG)Tham chiếu chéo: 2G033
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
€36.97 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBánh xe xoay
Loại phanhTổng khóa
Phanh Caster Bao gồm
Dải đánh giá tải trọng Caster300 đến 999 lb.
Nhóm sản phẩm CasterBánh xe xoay với Tổng khóa
Caster Temp. Phạm vi có sẵn
Loại bánh xeXoay
Vật liệu bánh xepolyurethane
Hình dạng bánh xeTiêu chuẩn
Màu cốt lõimàu xám
Vật liệu cốt lõiPolyolefin
Đồng hồ đo độ cứng45 Bờ D
Khách hàng tiềm năng mở rộngKhông
Kết thúc khungMạ kẽm
khung Vật liệuThép
Mô hình lỗC
Khoảng cách lỗ bên trong bu lông1-3/4 x 2-3/4"
Tải Xếp hạng315 lb
Loại khóaTổng khóa
Gắn Bolt Dia.5 / 16 "
Không đánh dấu
Số lượng bánh xe1
Khoảng cách lỗ bu lông bên ngoài1-3 / 4 x 3 "
Chiều cao tổng thể6.25 "
Kích thước tấm2-5/8 x 3-3/4"
Độ dày tấm0.125 "
Loại đếC
Đường đuaBóng đôi
Bán kính xoay0"
Nhiệt độ. Phạm vi-30 độ đến 180 độ F
Vòng bi bánh xeBóng chính xác
Màu bánh xemàu xám
Đường kính bánh xe5"
Vật liệu bánh xepolyurethane
Chiều rộng bánh xe1.25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.04
Chiều cao tàu (cm)16.51
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)7.11
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDải đánh giá tải trọng CasterVật liệu bánh xeĐồng hồ đo độ cứngTải Xếp hạngChiều cao tổng thểĐường kính bánh xeVật liệu bánh xeGiá cả
Bánh xe tấm xoay SHEPHERD CASTER PGT30120ZN-TPU21(GG) có khóa toàn phần Đường kính 250 inch 3 Lb | AB9XGE 2G029 PGT30120ZN-TPU21 (GG)0 đến 299 lb.polyurethane45 Bờ D250 lb4.25 "3"polyurethane€26.46
Bánh xe tấm xoay SHEPHERD CASTER PGT40120ZN-TPU22(GG) có khóa toàn phần Đường kính 300 inch 4 Lb | AB9XGF 2G031 PGT40120ZN-TPU22 (GG)300 đến 999 lb.polyurethane45 Bờ D300 lb5.25 "4"polyurethane€29.22
Bánh xe tấm xoay SHEPHERD CASTER PGT30120ZN-TPR21(GG) có khóa toàn phần Đường kính 210 inch 3 Lb | AB9XGH 2G035 PGT30120ZN-TPR21 (GG)0 đến 299 lb.Cao su nhiệt dẻo85 bờ A210 lb4.25 "3"Cao su nhiệt dẻo€36.58

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SHEPHERD CASTER Bánh xe tấm xoay PGT50120ZN-TPU22(GG) với khóa toàn phần Đường kính 315 Lb 5 inch
€36.97 /đơn vị