Shepherd Caster PGS60120zn-tpr33(gg) | 3enx7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SHEPHERD CASTER PGS60120ZN-TPR33(GG) Bánh xe tấm xoay Đường kính 300 Lb 6 inch | AC8XNJ 3ENX7

SHEPHERD CASTER Bánh xe tấm xoay PGS60120ZN-TPR33(GG) Đường kính 300 Lb 6 inch

Trong kho
Khoản mục: AC8XNJ phần: PGS60120ZN-TPR33 (GG)Tham chiếu chéo: 3ENX7
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
€30.49 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBánh xe xoay
Phanh Caster Bao gồmKhông
Dải đánh giá tải trọng Caster300 đến 999 lb.
Nhóm sản phẩm CasterCaster xoay
Caster Temp. Phạm vi có sẵn
Loại bánh xeXoay
Vật liệu bánh xeCao su nhiệt dẻo
Hình dạng bánh xeTiêu chuẩn
Màu cốt lõimàu xám
Vật liệu cốt lõiPolyolefin
Đồng hồ đo độ cứng85 bờ A
Khách hàng tiềm năng mở rộngKhông
Kết thúc khungMạ kẽm
khung Vật liệuThép
Mô hình lỗC
Khoảng cách lỗ bên trong bu lông1-3/4 x 2-3/4"
Tải Xếp hạng300 lb
Loại khóaKhông có khóa bao gồm
Gắn Bolt Dia.5 / 16 "
Không đánh dấu
Số lượng bánh xe1
Khoảng cách lỗ bu lông bên ngoài1-3 / 4 x 3 "
Chiều cao tổng thể7.25 "
Kích thước tấm2-5/8 x 3-3/4"
Độ dày tấm0.125 "
Loại đếA
Đường đuaBóng đôi
Bán kính xoay0"
Nhiệt độ. Phạm vi-30 độ đến 180 độ F
Vòng bi bánh xeBóng chính xác
Màu bánh xemàu xám
Đường kính bánh xe6"
Vật liệu bánh xeCao su nhiệt dẻo
Chiều rộng bánh xe1.25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.93
Chiều cao tàu (cm)6.6
Chiều dài tàu (cm)18.54
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS8716903000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKhoảng cách lỗ bên trong bu lôngPhanh Caster Bao gồmDải đánh giá tải trọng CasterTải Xếp hạngGắn Bolt Dia.Khoảng cách lỗ bu lông bên ngoàiChiều cao tổng thểKích thước tấmGiá cả
SHEPHERD CASTER PGS30120ZN-TPU21(GG) Bánh xe tấm xoay 250 Lb Đường kính 3 inch | AB9XGL 2G041 PGS30120ZN-TPU21 (GG)1-3/4 x 2-3/4"Không0 đến 299 lb.250 lb5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4.25 "2-5/8 x 3-3/4"€18.34
SHEPHERD CASTER PGS40120ZN-TPU22(GG) Bánh xe tấm xoay Đường kính 300 Lb 4 inch | AB9XGM 2G043 PGS40120ZN-TPU22 (GG)1-3/4 x 2-3/4"Không300 đến 999 lb.300 lb5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.25 "2-5/8 x 3-3/4"€20.55
SHEPHERD CASTER PGS50120ZN-TPU22(GG) Bánh xe tấm xoay Đường kính 315 Lb 5 inch | AB9XGN 2G045 PGS50120ZN-TPU22 (GG)1-3/4 x 2-3/4"Không300 đến 999 lb.315 lb5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "6.25 "2-5/8 x 3-3/4"€35.31
SHEPHERD CASTER PGS30120ZN-TPR21(GG) Bánh xe tấm xoay Đường kính 210 Lb 3 inch | AB9XGT 2G053 PGS30120ZN-TPR21 (GG)1-3/4 x 2-3/4"Không0 đến 299 lb.210 lb5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4.25 "2-5/8 x 3-3/4"€19.29
SHEPHERD CASTER PGS60120ZN-TPU33(GG) Bánh xe tấm xoay Đường kính 300 Lb 6 inch | AC8XNL 3ENX9 PGS60120ZN-TPU33 (GG)1-3/4 x 2-3/4"Không300 đến 999 lb.300 lb5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "7.25 "2-5/8 x 3-3/4"€29.78
SHEPHERD CASTER PGS60120ZN-TPU33(GG)TB Bánh xe tấm xoay có phanh Đường kính 300 inch 6 Lb | AC8XNM 3ENY1 PGS60120ZN-TPU33 (GG) TB1-3/4 x 2-3/4"300 đến 999 lb.300 lb5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "7.25 "2-5/8 x 3-3/4"€37.84
SHEPHERD CASTER PGS50120ZN-TPU22 (BG) Bánh xe xoay 5 x 1-1 / 4 | AF9EYY 29XW86 PGS50120ZN-TPU22 (BG)1-3/4" x 2-3/4"Không300 đến 999 lb.315 lb5 / 16 "1-3 / 4 "x 3"6.25 "2-5/8" x 3-3/4"€30.57

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SHEPHERD CASTER Bánh xe tấm xoay PGS60120ZN-TPR33(GG) Đường kính 300 Lb 6 inch
€30.49 /đơn vị