Shepherd Caster Pec40223bk-tpu03(kk) | 3enr8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bánh xe đẩy có chân xoay SHEPHERD PEC40223BK-TPU03(KK) 4 Inch 125 Lb Polyurethane | AC8XMB 3ENR8

SHEPHERD CASTER Bánh xe đẩy có chân xoay PEC40223BK-TPU03(KK) 4 inch 125 Lb Polyurethane

Trong kho
Mặt hàng: AC8XMB Model: PEC40223BK-TPU03(KK)Tham chiếu chéo: 3ENR8
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
€1.98 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCaster thân xoay
Phanh Caster Bao gồmKhông
Dải đánh giá tải trọng Caster0 đến 299 lb.
Caster Temp. Phạm vi có sẵn
Vật liệu bánh xepolyurethane
Hình dạng bánh xeTiêu chuẩn
Màu cốt lõiĐen
Vật liệu cốt lõiPolyolefin
Kết thúc khungNylon đầy thủy tinh
Tải Xếp hạng125 lb
Không đánh dấu
Số lượng bánh xe1
Chiều cao tổng thể5.375 "
Đường đuaBóng đôi
Thân cây Dia.7 / 16 "
Chiều dài thân7 / 8 "
Loại thânVòng ma sát
Nhiệt độ. Phạm vi-45 độ đến 180 độ F
Vòng bi bánh xeDelrin (R)
Màu bánh xeĐen
Đường kính bánh xe4"
Vật liệu bánh xepolyurethane
Chiều rộng bánh xe15 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.3
Chiều cao tàu (cm)4.32
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)20.32
Mã HS8302200000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại thânPhanh Caster Bao gồmMàu cốt lõiKích thước chủ đềVòng bi bánh xeMàu bánh xeĐường kính bánh xeMụcGiá cả
SHEPHERD CASTER PEC30223BK-SKW31 (CK) B Bánh xe thân xoay có phanh 3 inch 120 Lb | AC8XLK 3ENN3 PEC30223BK-SKW31 (CK) BVòng ma sátĐen-Bóng chính xácTrong sáng3"Caster thân xoay w / Phanh€3.69
SHEPHERD CASTER PEC30223BK-TPU03 (KK) Bánh xe đẩy thân xoay 3 inch 120 Lb Polyurethane | AC8XLL 3ENN4 PEC30223BK-TPU03 (KK)Vòng ma sátKhôngĐen-Delrin (R)Đen3"Caster thân xoay€1.21
SHEPHERD CASTER PEC30223BK-TPU03 (KK) B Bánh xe thân xoay có phanh 3 inch 120 Lb | AC8XLM 3ENN5 PEC30223BK-TPU03 (KK) BVòng ma sátĐen-Delrin (R)Đen3"Caster thân xoay w / Phanh€1.40
SHEPHERD CASTER PEC30223GR-TPU03 (GG) Bánh xe đẩy thân xoay 3 inch 120 Lb Polyurethane | AC8XLN 3ENN8 PEC30223GR-TPU03 (GG)Vòng ma sátKhôngmàu xám-Delrin (R)màu xám3"Caster thân xoay€1.69
SHEPHERD CASTER PEC30223GR-TPU03 (GG) B Bánh xe xoay có phanh 3 inch 120 Lb | AC8XLP 3ENN9 PEC30223GR-TPU03 (GG) BVòng ma sátmàu xám-Delrin (R)màu xám3"Caster thân xoay w / Phanh€1.88
SHEPHERD CASTER PEC30507BK-SKW31 (CK) B Bánh xe thân xoay có phanh 3 inch 120 Lb | AC8XLR 3ENP2 PEC30507BK-SKW31 (CK) BCó renĐen5 / 16-18Bóng chính xácTrong sáng3"Caster thân xoay w / Phanh€3.61
SHEPHERD CASTER PEC30507GR-TPU03 (GG) Bánh xe xoay 3 inch 120 Lb Polyurethane | AC8XLV 3ENP7 PEC30507GR-TPU03 (GG)Có renKhôngmàu xám5 / 16-18Delrin (R)màu xám3"Caster thân xoay€1.68

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SHEPHERD CASTER Bánh xe đẩy có chân xoay PEC40223BK-TPU03(KK) 4 inch 125 Lb Polyurethane
€1.98 /đơn vị