vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SHEPHERD CASTER C0020120ZN-TPR01 (GG) Low Profile Easy Turn Plate Caster, Xoay, Cao su nhiệt dẻo | CH6NNM 55FE14

SHEPHERD CASTER C0020120ZN-TPR01(GG) Low Profile Easy Turn Plate Caster, Swivel, Thermoplastic Rubber

Trong kho
Mục: CH6NNM phần: C0020120ZN-TPR01 (GG)Tham chiếu chéo: 55FE14
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
€19.61 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTấm Caster
Vật liệu mangTrơn
Loại mangTrơn
Màu cốt lõimàu xám
Vật liệu cốt lõiCao su nhiệt dẻo
bảng màuGói Bạc
khung Vật liệuThép
Độ cứng40 Bờ D
Mô hình lỗD
Khoảng cách lỗ bên trong bu lông1 3/4 "x 2 3/4"
Tải Xếp hạng180 lbs.
Gắn Bolt Dia.5 / 16 "
Chiều cao lắp2 13 / 16 "
Đĩa gắn2 5/8 "x 3 3/4"
Kiểu lắpTấm
Số lượng lỗ lắp4
Số lượng bánh xe2
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-45 đến 180 độ. F
Khoảng cách lỗ bu lông bên ngoài1 3/4 "x 2 3/4"
Loại đường rãnhBóng đôi
Màu bánh xemàu xám
Đường kính bánh xe13 / 16 "
Vật liệu bánh xeCao su nhiệt dẻo
Chiều rộng bánh xe13 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.37
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cốt lõiĐộ cứngTải Xếp hạngNhiệt độ hoạt động. Phạm viĐường kính bánh xeVật liệu bánh xeChiều rộng bánh xeGiá cả
SHEPHERD CASTER PGR30120ZN-POD01 (KK) Bánh xe đẩy vệ sinh, cứng, Polyolefin, 250 Lbs. Công suất, Đường kính bánh xe 3 inch. | CH6RDH 55FE15 PGR30120ZN-POD01 (KK)Polyolefin70 Bờ D250 lbs.-20 đến 180 độ. F3"Polyolefin1.25 "€15.42
Bánh xe đẩy đĩa vệ sinh SHEPHERD CASTER PGR40120ZN-POD01(KK), Cứng, Polyolefin, 275 Lbs. Công suất, Đường kính bánh xe 4 inch. | CH6RDJ 55FE16 PGR40120ZN-POD01 (KK)Polyolefin70 Bờ D275 lbs.-20 đến 180 độ. F4"Polyolefin1.25 "€17.29
SHEPHERD CASTER PGS30120ZN-POD01 (KK) Bánh xe đẩy vệ sinh, xoay, Polyolefin, 250 Lbs. Công suất, Đường kính bánh xe 3 inch. | CH6RDK 55FE17 PGS30120ZN-POD01 (KK)Polyolefin70 Bờ D250 lbs.-20 đến 180 độ. F3"Polyolefin1.25 "€19.19
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SHEPHERD CASTER C0020120ZN-TPR01(GG) Low Profile Easy Turn Plate Caster, Swivel, Thermoplastic Rubber
€19.61 /đơn vị