Shaw Plugs 53003 | Phích cắm mở rộng cơ học, có lỗ thông hơi, Kích thước 1-1/2 inch, Thép, Cao su Neoprene | 14m041 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SHAW PLUGS 53003 Phích cắm mở rộng cơ học, có lỗ thông hơi, Kích thước 1-1/2 inch, Thép, Cao su Neoprene | AA6PUV 14M041

SHAW PLUGS Phích cắm mở rộng cơ học 53003, có lỗ thông hơi, kích thước 1-1 / 2 inch, thép, cao su Neoprene

Trong kho
Khoản mục: AA6PUV phần: 53003Tham chiếu chéo: 14M041
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
€164.90 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPhích cắm mở rộng cơ học
Vật liệu cơ thểThép mạ kẽm
Xử lý vật liệuThau
Bên trong Dia.1.440 "đến 1.584"
Vật chấtCao su neoprene
Tối đa Áp suất không khíLên đến 10 psi
Tối đa Đường kính1.613 "
Tối thiểu. Dia.1.44 "
Kích thước danh nghĩa1.5 "
KiểuV huyệt Turn-Tite

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.2
Chiều cao tàu (cm)5.84
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)9.4
Mã HS4016991500
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBên trong Dia.Kích thước danh nghĩaTối đa Áp suất không khíKiểuVật chấtVật liệu cơ thểXử lý vật liệuGiá cả
SHAW PLUGS 53005 Phích cắm mở rộng cơ học, có lỗ thông hơi, kích thước 2 inch, thép mạ kẽm, cao su tổng hợp | AA6PUW 14M042 530051.920 "đến 2.142"2"Lên đến 5 psiV huyệt Turn-TiteCao su neopreneThép mạ kẽmThau€180.59

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SHAW PLUGS Phích cắm mở rộng cơ học 53003, có lỗ thông hơi, kích thước 1-1 / 2 inch, thép, cao su Neoprene
€164.90 /đơn vị