Shaw Plugs 52408 | Phích cắm mở rộng cơ học, kích thước 2-3/4 inch, thép không gỉ, cao su tổng hợp | 6vfp9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SHAW PLUGS 52408 Phích cắm mở rộng cơ học, Kích thước 2-3/4 inch, Thép không gỉ, Cao su Neoprene | AF2MJK 6VFP9

SHAW PLUGS 52408 Phích cắm mở rộng cơ học, Kích thước 2-3 / 4 inch, Thép không gỉ, Cao su Neoprene

Trong kho
Khoản mục: AF2MJK phần: 52408Tham chiếu chéo: 6VFP9
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
€116.80 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPhích cắm mở rộng cơ học
Bên trong Dia.2.63 "đến 2.919"
Vật chấtThép không gỉ, cao su Neoprene
Tối đa Áp suất không khíLên đến 5 psi
Kích thước danh nghĩa2.75 "
Kiểulần lượt

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.41
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)10.92
Chiều rộng tàu (cm)10.92
Mã HS4016991500
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước danh nghĩaBên trong Dia.Tối đa Áp suất không khíKiểuVật chấtGiá cả
SHAW PLUGS 52406 Phích cắm mở rộng cơ học, Kích thước 2-1/4 inch, Thép không gỉ, Cao su Neoprene | AF2MJH 6VFP7 524062.25 "2.22 "đến 2.464"Lên đến 5 psilần lượtThép không gỉ, cao su Neoprene€99.92
SHAW PLUGS 52407 Phích cắm mở rộng cơ học, Kích thước 2-1/2 inch, Thép không gỉ, Cao su Neoprene | AF2MJJ 6VFP8 524072.5 "2.44 "đến 2.708"Lên đến 5 psilần lượtThép không gỉ, cao su Neoprene€111.16
SHAW PLUGS 52409 Phích cắm mở rộng cơ học, Kích thước 3 inch, Thép không gỉ, Cao su Neoprene | AF2MJL 6VFR0 524093"2.92 "đến 3.241"Lên đến 5 psilần lượtThép không gỉ, cao su Neoprene€123.74

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SHAW PLUGS 52408 Phích cắm mở rộng cơ học, Kích thước 2-3 / 4 inch, Thép không gỉ, Cao su Neoprene
€116.80 /đơn vị