Shaw Plugs 52403 | Phích cắm mở rộng cơ học, kích thước 1-1/2 inch, thép không gỉ, cao su tổng hợp | 6vfp4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SHAW PLUGS 52403 Phích cắm mở rộng cơ học, Kích thước 1-1/2 inch, Thép không gỉ, Cao su Neoprene | AF2MJE 6VFP4

SHAW PLUGS 52403 Phích cắm mở rộng cơ học, Kích thước 1-1 / 2 inch, Thép không gỉ, Cao su Neoprene

Trong kho
Khoản mục: AF2MJE phần: 52403Tham chiếu chéo: 6VFP4
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
€80.65 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPhích cắm mở rộng cơ học
Bên trong Dia.1.440 "đến 1.584"
Vật chấtThép không gỉ, cao su Neoprene
Tối đa Áp suất không khíLên đến 10 psi
Kích thước danh nghĩa1.5 "
KiểuThép không gỉ Turn-Tite

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)6.6
Chiều rộng tàu (cm)5.84
Mã HS4016991500
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước danh nghĩaBên trong Dia.Tối đa Áp suất không khíKiểuVật chấtGiá cả
SHAW PLUGS 52402 Phích cắm mở rộng cơ học, Kích thước 1-1/4 inch, Thép không gỉ, Cao su Neoprene | AF2MJD 6VFP3 524021.25 "1.210 "đến 1.331"Lên đến 10 psiThép không gỉ Turn-TiteThép không gỉ, cao su Neoprene€75.55
SHAW PLUGS 52404 Phích cắm mở rộng cơ học, Kích thước 1-3/4 inch, Thép không gỉ, Cao su Neoprene | AF2MJF 6VFP5 524041.75 "1.7 "đến 1.87"Lên đến 10 psiThép không gỉ Turn-TiteThép không gỉ, cao su Neoprene€89.91
SHAW PLUGS 52405 Phích cắm mở rộng cơ học, Kích thước 2 inch, Thép không gỉ, Cao su Neoprene | AF2MJG 6VFP6 524052"1.92 "đến 2.142"Lên đến 5 psiThép không gỉ Turn-TiteThép không gỉ, cao su Neoprene€73.50

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SHAW PLUGS 52403 Phích cắm mở rộng cơ học, Kích thước 1-1 / 2 inch, Thép không gỉ, Cao su Neoprene
€80.65 /đơn vị