Shaw Plugs 52096 | Phích cắm mở rộng cơ học, kích thước 1/2 inch, thép không gỉ, cao su tổng hợp | 6vfl9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SHAW PLUGS 52096 Phích cắm mở rộng cơ học, Kích thước 1/2 inch, Thép không gỉ, Cao su Neoprene | AF2MHN 6VFL9

SHAW PLUGS 52096 Phích cắm mở rộng cơ học, Kích thước 1/2 inch, Thép không gỉ, Cao su Neoprene

Trong kho
Khoản mục: AF2MHN phần: 52096Tham chiếu chéo: 6VFL9
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
€55.30 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPhích cắm mở rộng cơ học
Vật liệu cơ thểThép mạ kẽm
Xử lý vật liệuThau
Bên trong Dia.0.48 "đến 0.528"
Vật chấtCao su neoprene
Tối đa Áp suất không khíLên đến 10 psi
Kích thước danh nghĩa1 / 2 "
Kiểulần lượt

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)2.29
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS7326908588
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước danh nghĩaBên trong Dia.Tối đa Áp suất không khíVật chấtVật liệu cơ thểXử lý vật liệuKiểuGiá cả
SHAW PLUGS 52097 Phích cắm mở rộng cơ học, Kích thước 5/8 inch, Thép không gỉ, Cao su Neoprene | AA6PTD 14M003 520975 / 8 "0.6 "đến 0.672"Lên đến 10 psiCao su neopreneThép không gỉThaulần lượt€63.81
SHAW PLUGS 52099 Phích cắm mở rộng cơ học, Kích thước 7/8 inch, Thép mạ kẽm, Cao su Neoprene | AA6PTE 14M004 520997 / 8 "0.812 "đến 0.893"Lên đến 10 psiCao su neopreneThép mạ kẽmThaulần lượt€63.93
SHAW PLUGS 52098 Phích cắm mở rộng cơ học, Kích thước 3/4 inch, Thép không gỉ, Cao su Neoprene | AF2MHP 6VFN0 520983 / 4 "0.719 "đến 0.791"Lên đến 10 psiCao su neopreneThép mạ kẽmThaulần lượt€68.68
SHAW PLUGS 52001 Phích cắm mở rộng cơ học, Kích thước 1 inch, Thép mạ kẽm, Cao su Neoprene | AF2MHQ 6VFN1 520011"0.937 "đến 1.031"Lên đến 10 psiCao su neopreneThép mạ kẽmThaulần lượt€67.48

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SHAW PLUGS 52096 Phích cắm mở rộng cơ học, Kích thước 1/2 inch, Thép không gỉ, Cao su Neoprene
€55.30 /đơn vị