Shaw Plugs 51419 | Phích cắm mở rộng cơ học, kích thước 2 inch, thép không gỉ, cao su tổng hợp | 14m026 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SHAW PLUGS 51419 Phích cắm mở rộng cơ học, Kích thước 2 inch, Thép không gỉ, Cao su Neoprene | AA6PUD 14M026

SHAW PLUGS 51419 Phích cắm mở rộng cơ học, Kích thước 2 inch, Thép không gỉ, Cao su Neoprene

Trong kho
Khoản mục: AA6PUD phần: 51419Tham chiếu chéo: 14M026
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
€56.16 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPhích cắm mở rộng cơ học
Nhóm tuổiNgười lớn
MàuGói Bạc
Giới TínhUnisex
Bên trong Dia.1.950 "đến 2.165"
Vật chấtThép không gỉ, cao su Neoprene
Tối đa Áp suất không khíLên đến 5 psi
Tối đa Đường kính2.184 "
Tối thiểu. Dia.1.95 "
Kích thước danh nghĩa2"
KiểuThép không gỉ Snap-Tite

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)7.11
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS4016991500
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước danh nghĩaBên trong Dia.Tối đa Áp suất không khíKiểuVật chấtGiá cả
SHAW PLUGS 51415 Phích cắm mở rộng cơ học, Kích thước 1-1/2 inch, Thép không gỉ, Cao su Neoprene | AA6PUC 14M025 514151.5 "1.380 "đến 1.518"Lên đến 5 psiThép không gỉ Snap-TiteThép không gỉ, cao su Neoprene€56.10
SHAW PLUGS 51411 Phích cắm mở rộng cơ học, Kích thước 1 inch, Thép không gỉ, Cao su Neoprene | AF2MKK 6VFV2 514111"0.969 "đến 1.07"Lên đến 5 psiThép không gỉ Snap-TiteThép không gỉ, cao su Neoprene€46.23

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SHAW PLUGS 51419 Phích cắm mở rộng cơ học, Kích thước 2 inch, Thép không gỉ, Cao su Neoprene
€56.16 /đơn vị