Shaw Plugs 51015 | Phích cắm mở rộng cơ khí, kích thước 1-1/2 inch, thép mạ kẽm, cao su tổng hợp | 14m016 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SHAW PLUGS 51015 Phích cắm mở rộng cơ học, Kích thước 1-1/2 inch, Thép mạ kẽm, Cao su Neoprene | AA6PTT 14M016

SHAW PLUGS Phích cắm mở rộng cơ học 51015, Kích thước 1-1 / 2 inch, Thép mạ kẽm, Cao su Neoprene

Trong kho
Khoản mục: AA6PTT phần: 51015Tham chiếu chéo: 14M016
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
€73.75 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPhích cắm mở rộng cơ học
Vật liệu cơ thểThép mạ kẽm
Xử lý vật liệuThau
Bên trong Dia.1.380 "đến 1.518"
Vật chấtCao su neoprene
Tối đa Áp suất không khíLên đến 5 psi
Tối đa Đường kính1.545 "
Tối thiểu. Dia.1.38 "
Kích thước danh nghĩa1.5 "
KiểuSnap-Tite

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS4016991500
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước danh nghĩaBên trong Dia.Tối đa Áp suất không khíVật chấtVật liệu cơ thểXử lý vật liệuKiểuGiá cả
SHAW PLUGS 51013 Phích cắm mở rộng cơ học, Kích thước 1-1/4 inch, Thép mạ kẽm, Cao su Neoprene | AA6PTR 14M015 510131.25 "1.190 "đến 1.309"Lên đến 5 psiCao su neopreneThép mạ kẽmThauSnap-Tite€66.31
SHAW PLUGS 51017 Phích cắm mở rộng cơ học, Kích thước 1-3/4 Inch, Thép mạ kẽm, Cao su Neoprene | AA6PTU 14M017 510171.75 "1.630 "đến 1.793"Lên đến 5 psiCao su neopreneThép mạ kẽmThauSnap-Tite€76.48
SHAW PLUGS 51019 Phích cắm mở rộng cơ học, Kích thước 2 inch, Thép mạ kẽm, Cao su Neoprene | AA6PTV 14M018 510192"1.950 "đến 2.165"Lên đến 5 psiCao su neopreneThép mạ kẽmThauSnap-Tite€84.34

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SHAW PLUGS Phích cắm mở rộng cơ học 51015, Kích thước 1-1 / 2 inch, Thép mạ kẽm, Cao su Neoprene
€73.75 /đơn vị