Shat-r-shield F54t5/850/ho | Đèn huỳnh quang tuyến tính 21gp80 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SHAT-R-SHIELD F54T5 / 850 / HO Đèn huỳnh quang T5 54w 5000k Chống va đập | AF7JEH 21GP80

SHAT-R-SHIELD Đèn huỳnh quang F54T5/850/HO T5 54w 5000k Chống vỡ

Trong kho
Khoản mục: AF7JEH phần: F54T5 / 850 / HOTham chiếu chéo: 21GP80
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
€3.71 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐèn huỳnh quang tuyến tính
Tuổi thọ bóng đèn trung bình30,000 giờ.
Cuộc sống trung bình30,000 giờ.
Loại cơ sởPin Bi thu nhỏ (G5)
Bóng đèn Dia.5 / 8 "
Công nghệ bóng đènHuỳnh quang
Giai điệu bóng đènRất tuyệt
Số lượng vỏ25
Nhiệt độ màu.5000K
CRI86
đường kính5 / 8 "
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khácChứng nhận EcoLogo
Cao ra
Lumens ban đầu4850
Chỉ định đènF54T5 / 850 / HO
Hình dạng đènT5
Giai điệu đènRất tuyệt
Loại đèntuyến tính
Chiều dài46 "
Lumens5000
Lumen trung bình4700
Tối thiểu. Bắt đầu Nhiệt độ.-20 độ F
Hình dạng đèn tổng thểT
Ứng dụng chínhChống vỡ
Chống vỡ
Loại bắt đầuchương trình
Watts54

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)118.11
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8539310060

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiai điệu đènCuộc sống trung bìnhGiai điệu bóng đènLumensLumen trung bìnhWattsSố lượng vỏNhiệt độ màu.Giá cả
SHAT-R-SHIELD F54T5841 / HO / ALTO 49WATT Đèn huỳnh quang T5 49w Điện trở 4100k Shtr | AB6GGD 21GP81 F54T5841 / HO / ALTO 49WATTMát mẻ40,000 giờ.Mát mẻ5000475049404100K€71.70
SHAT-R-SHIELD F54T5 / 841 / HO Đèn huỳnh quang T5 54w 4100k Chống va đập | AF7JEG 21GP79 F54T5 / 841 / HOMát mẻ30,000 giờ.Mát mẻ5000470054254100K€3.71
SHAT-R-SHIELD F54T5850 / HO / ALTO 49WATT Đèn huỳnh quang T5 49w 5000k Chống vỡ | AF7JEJ 21GP82 F54T5850 / HO / ALTO 49WATTRất tuyệt30,000 giờ.Rất tuyệt4800462549405000K€71.70

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SHAT-R-SHIELD Đèn huỳnh quang F54T5/850/HO T5 54w 5000k Chống vỡ
€3.71 /đơn vị