Shat-r-shield 43a19 Cl2ct | Bóng Đèn Halogen A19 E26 43 Watt | 21gp88 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SHAT-R-SHIELD 43A19 CL2CT Bóng đèn Halogen A19 E26 43 Watt | AG9PUD 21GP88

SHAT-R-SHIELD Bóng đèn Halogen 43A19 CL2CT A19 E26 43 Watt

Trong kho
Khoản mục: AG9PUD phần: 43A19 CL2CTTham chiếu chéo: 21GP88
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
€22.27 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBóng đèn halogen
Tuổi thọ bóng đèn trung bình1000 giờ.
Loại cơ sởVít vừa (E26)
Nhà ở bóng đènThủy tinh
Cao raKhông
Sử dụng trong nhà / ngoài trờiTrong nhà / ngoài trời
Nhiệt độ màu đèn.2920K
Chỉ định đèn43WA19 / HAL / CL
Đèn Dia.2.375 "
Kết thúc đènTrong sáng
Loại đènhalogen
Khai sáng sản phẩm2700 đến 2999K, Trắng mềm
Lumens750
Tối đa Tổng chiều dài4.125 "
Hình dạng đèn tổng thểA
Ứng dụng chínhMục đích chung
Dịch vụ thô sơKhông
Chống vỡ
Ba cáchKhông
KiểuTiêu chuẩn
điện áp120
Watts43

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)18.29
Chiều dài tàu (cm)39.37
Chiều rộng tàu (cm)25.91
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Hình dạng bóng đèn: A19
  • Có thể điều chỉnh độ sáng: Có

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcChỉ định đènLoại đènLumensTối đa Tổng chiều dàiHình dạng đèn tổng thểWattsGiá cả
SHAT-R-SHIELD CFL-EL 14W / MINI TWIST / 27K Vít-in Cfl không thể điều chỉnh độ sáng T3 2700k | AE8MAT 6DZF0 CFL-EL 14W / MINI TWIST / 27KCFL vít vào14CFL / 27đường xoắn ốc-4.437 "đường xoắn ốc14€10.92
SHAT-R-SHIELD 29WA19CL 2CT Bóng đèn Halogen A19 E26 29 Watt | AG9PUC 21GP87 29WA19CL 2CTBóng đèn halogen29WA19 / HAL / CLhalogen3804.125 "A29€18.09

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SHAT-R-SHIELD Bóng đèn Halogen 43A19 CL2CT A19 E26 43 Watt
€22.27 /đơn vị