Sharpe Valves Sv44834sw004 | Van cầu loại 800 1/2 Inch | 1prl8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VAN SHARPE SV44834SW004 Van cầu Loại 800 1/2 Inch | AB2YCG 1PRL8

SHARPE VALVES Van cầu SV44834SW004 Lớp 800 1/2 inch

Trong kho
Khoản mục: AB2YCG phần: SV44834SW004Tham chiếu chéo: 1PRL8

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€164.00 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan cầu
Vật liệu cơ thểThép carbon rèn
Phong cách BonnetBắt vít
LớpLớp 800
Kiểu kết nốiỔ cắm hàn
Xử lý vật liệuThép carbon
Loại xử lýBánh xe tay
Chiều dài đầu vào đến đầu ra3 7 / 64 "
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.1000 độ F
Tối đa Áp suất hơi720 psi
Tối đa Áp lực nước1975 psi
Kích thước đường ống1 / 2 "
Vật liệu gốc410 thép không gỉ
Đầu Xử lý đến Trung tâm Đầu vào6-17 / 32 "
Loại gốc vanKhông tăng
Vật liệu nêm316 thép không gỉ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.09
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)19.3
Chiều rộng tàu (cm)9.14
Mã HS8481803055
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài đầu vào đến đầu raKích thước đường ốngĐầu Xử lý đến Trung tâm Đầu vàoGiá cả
VAN SHARPE SV44834SW002 Van cầu Loại 800 1/4 Inch | AB2YCE 1PRL6 SV44834SW0023 7 / 64 "1 / 4 "6-17 / 32 "€171.57
VAN SHARPE SV44834SW003 Van cầu Loại 800 3/8 Inch | AB2YCF 1PRL7 SV44834SW0033 7 / 64 "3 / 8 "6-17 / 32 "€164.00
VAN SHARPE SV44834SW006 Van cầu Loại 800 3/4 Inch | AB2YCH 1PRL9 SV44834SW0063 37 / 64 "3 / 4 "6-57 / 64 "€152.89
VAN SHARPE SV44834SW010 Van cầu Loại 800 1 Inch | AB2YCJ 1PRN1 SV44834SW0103 15 / 16 "1"8-7 / 64 "€239.36
VAN SHARPE SV44834SW012 Van cầu Class 800 1-1/4 Inch | AB2YCK 1PRN2 SV44834SW0124 23 / 32 "1.25 "8-63 / 64 "€461.09
VAN SHARPE SV44834SW014 Van cầu Class 800 1-1/2 Inch | AB2YCL 1PRN3 SV44834SW0145 63 / 64 "1.5 "10-5 / 16 "€408.06
VAN SHARPE SV44834SW020 Van cầu Loại 800 2 Inch | AB2YCM 1PRN4 SV44834SW0206 49 / 64 "2"11-13 / 16 "€547.02

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SHARPE VALVES Van cầu SV44834SW004 Lớp 800 1/2 inch
€164.00 /đơn vị