Sharpe Valves Sv34836sw006 | Van cổng loại 800 3/4 Inch | 1prk2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VAN SHARPE SV34836SW006 Van cổng Class 800 3/4 Inch | AB2YBQ 1PRK2

SHARPE VALVES SV34836SW006 Van cổng loại 800 3/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AB2YBQ phần: SV34836SW006Tham chiếu chéo: 1PRK2
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
€433.32 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan cổng
Vật liệu cơ thểThép không gỉ 316L rèn
Phong cách BonnetBắt vít
LớpLớp 800
Kiểu kết nốiỔ cắm hàn
Xử lý vật liệuThép carbon
Loại xử lýBánh xe tay
Chiều dài đầu vào đến đầu ra3 35 / 64 "
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.850 độ F
Tối đa Áp suất hơi1225 psi
Tối đa Áp lực nước1600 psi
Kích thước đường ống3 / 4 "
Vật liệu gốc410 thép không gỉ
Đầu Xử lý đến Trung tâm Đầu vào5-25 / 64 "
UPC465354710201
Loại gốc vanRising
Vật liệu nêm316 thép không gỉ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.4
Chiều cao tàu (cm)9.65
Chiều dài tàu (cm)17.27
Chiều rộng tàu (cm)9.65
Mã HS8481803055
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài đầu vào đến đầu raKích thước đường ốngĐầu Xử lý đến Trung tâm Đầu vàoGiá cả
VAN SHARPE SV34836SW004 Van cổng Loại 800 1/2 Inch | AB2YBP 1PRK1 SV34836SW0043.156 "1 / 2 "5.125 "€391.05
VAN SHARPE SV34836SW010 Van cổng Class 800 1 Inch | AB2YBR 1PRK3 SV34836SW0104 21 / 64 "1"6.375 "€729.26
VAN SHARPE SV34836SW012 Van cổng Class 800 1-1/4 Inch | AB2YBT 1PRK4 SV34836SW0125"1.25 "7.031 "€1,011.11
VAN SHARPE SV34836SW014 Van cổng Class 800 1-1/2 Inch | AB2YBU 1PRK5 SV34836SW0145"1.5 "8.625 "€1,299.99
VAN SHARPE SV34836SW020 Van cổng Class 800 2 Inch | AB2YBV 1PRK6 SV34836SW0205.125 "2"9-1 / 16 "€2,096.22

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SHARPE VALVES SV34836SW006 Van cổng loại 800 3/4 inch
€433.32 /đơn vị