Sharpe Valves Sv34834sw002 | Van cổng loại 800 1/4 Inch | 1prh5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VAN SHARPE SV34834SW002 Van cổng Class 800 1/4 Inch | AB2YAZ 1PRH5

SHARPE VALVES SV34834SW002 Van cổng loại 800 1/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AB2YAZ phần: SV34834SW002Tham chiếu chéo: 1PRH5
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
€108.70 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan cổng
Vật liệu cơ thểThép carbon rèn
Phong cách BonnetBắt vít
LớpLớp 800
Kiểu kết nốiỔ cắm hàn
Xử lý vật liệuThép carbon
Loại xử lýBánh xe tay
Chiều dài đầu vào đến đầu ra3 7 / 64 "
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.850 độ F
Tối đa Áp suất hơi1460 psi
Tối đa Áp lực nước1975 psi
Kích thước đường ống1 / 4 "
Vật liệu gốc410 thép không gỉ
Đầu Xử lý đến Trung tâm Đầu vào6.5 "
Loại gốc vanRising
Vật liệu nêm410 thép không gỉ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.3
Chiều cao tàu (cm)9.4
Chiều dài tàu (cm)16.51
Chiều rộng tàu (cm)9.4
Mã HS8481803055
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài đầu vào đến đầu raKích thước đường ốngĐầu Xử lý đến Trung tâm Đầu vàoGiá cả
VAN SHARPE SV34834SW003 Van cổng Class 800 3/8 Inch | AB2YBA 1PRH6 SV34834SW0033 7 / 64 "3 / 8 "6.5 "€114.07
VAN SHARPE SV34834SW004 Van cổng Lớp 800 Ổ cắm 1/2 inch Hàn | AB2YBB 1PRH7 SV34834SW0043 7 / 64 "1 / 2 "6-35 / 64 "€122.15
VAN SHARPE SV34834SW006 Van cổng Lớp 800 Ổ cắm 3/4 inch Hàn | AB2YBC 1PRH8 SV34834SW0063 37 / 64 "3 / 4 "6-21 / 32 "€141.03
VAN SHARPE SV34834SW010 Van cổng Loại 800 Mối hàn ổ cắm 1 inch | AB2YBD 1PRH9 SV34834SW0104.375 "1"7.593€171.60
VAN SHARPE SV34834SW012 Van cổng Class 800 1-1/4 Inch | AB2YBE 1PRJ1 SV34834SW0124 23 / 32 "1.25 "9-1 / 16 "€307.26
VAN SHARPE SV34834SW014 Van cổng Class 800 1-1/2 Inch | AB2YBF1PRJ2 SV34834SW0144 23 / 32 "1.5 "9-1 / 16 "€309.03
VAN SHARPE SV34834SW020 Van cổng Loại 800 Mối hàn ổ cắm 2 inch | AB2YBG 1PRJ3 SV34834SW0205 33 / 64 "2"11-9 / 64 "€405.17

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SHARPE VALVES SV34834SW002 Van cổng loại 800 1/4 inch
€108.70 /đơn vị