Sharpe Valves Sv24834sw006 | Kiểm tra Piston Vlv Carbon rèn Stl | 1ppl9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VAN SHARPE SV24834SW006 Van kiểm tra pít-tông Thép carbon rèn | AB2XYP 1PPL9

SHARPE VALVES SV24834SW006 Van một chiều Piston Thép carbon rèn

Trong kho
Khoản mục: AB2XYP phần: SV24834SW006Tham chiếu chéo: 1PPL9
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
€155.66 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan kiểm tra piston
Cap đến Trung tâm đầu vào2-3 / 32 "
Tuân thủNACE MR-01-75
Kiểu kết nốiỔ cắm
Đo huyết áp8 psi
Chiều dài3 3 / 5 "
Vật chấtThép carbon rèn
Tối đa Nhiệt độ.1000 độ F
Vị trí lắp đặtNgang
Vật liệu con dấuGraphite và thép không gỉ 304
Kích thước máy3 / 4 "
Chất liệu lò xo316 thép không gỉ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.5
Chiều cao tàu (cm)7.11
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)9.65
Mã HS8481302090
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiĐo huyết ápChiều dàiTối đa Nhiệt độ.Kích thước máyGiá cả
VAN SHARPE SV24834TE004 Van kiểm tra pít-tông Thép carbon rèn | AB2XYG 1PPL2 SV24834TE004FNPT8 psi3 1 / 10 "100 độ F1 / 2 "€133.11
VAN SHARPE SV24834TE006 Van kiểm tra pít-tông Thép carbon rèn | AB2XYH 1PPL3 SV24834TE006FNPT8 psi3 3 / 5 "1000 độ F3 / 4 "€150.35
VAN SHARPE SV24834TE010 Van kiểm tra pít-tông Thép carbon rèn | AB2XYJ 1PPL4 SV24834TE010FNPT10 psi4.375 "1000 độ F1"€202.20
VAN SHARPE SV24834TE012 Van Kiểm Tra Pít-tông 1-1/4 Inch Fnpt | AB2XYK 1PPL5 SV24834TE012FNPT24 psi4 5 / 7 "1000 độ F1.25 "€357.66
VAN SHARPE SV24834TE014 Van Kiểm Tra Pít-tông 1-1/2 Inch Fnpt | AB2XYL 1PPL6 SV24834TE014FNPT24 psi6"1000 độ F1.5 "€379.42
VAN SHARPE SV24834TE020 Van kiểm tra pít-tông Thép carbon rèn | AB2XYM 1PPL7 SV24834TE020FNPT43 psi6 7 / 9 "1000 độ F2"€461.08
VAN SHARPE SV24834SW004 Van kiểm tra pít-tông Thép carbon rèn | AB2XYN 1PPL8 SV24834SW004Ổ cắm8 psi3 1 / 10 "1000 độ F1 / 2 "€129.12

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SHARPE VALVES SV24834SW006 Van một chiều Piston Thép carbon rèn
€155.66 /đơn vị