vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SHARON PIPING S5036E 003 Cút 90 độ 3/8 inch 316 Thép không gỉ | AC3KEM 2UB24

SHARON PIPING S5036E 003 Khuỷu tay 90 độ 3/8 inch 316 thép không gỉ

Trong kho
Khoản mục: AC3KEM phần: S5036E 003Tham chiếu chéo: 2UB24
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
€34.86 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhuỷu tay, 90 độ
Vật liệu cơ thể316 thép không gỉ
Lớp3000
Kiểu kết nốiỔ cắm hàn
Max. Sức ép3000 psi @ 150 độ F
Tối đa Áp suất hơi2810 psi @ 350 độ F
Bên ngoài Dia.63 / 64 "
Kích thước đường ống3 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)3.81
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS7307929000
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểKiểu kết nốiMax. Sức épBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngGiá cả
SHARON PIPING S5034E 012 Cút 90 độ 1 1/4 inch 304 Thép không gỉ 3000 Psi | AB2FTU 1LUC6 S5034E 012304 thép không gỉỔ cắm hàn3000 psi2-7 / 64 "1.25 "€84.88
SHARON PIPING S5034E 014 Cút 90 độ 1 1/2 inch 304 Thép không gỉ 3000 Psi | AB2FTW 1LUC8 S5034E 014304 thép không gỉỔ cắm hàn3000 psi2-23 / 64 "1.5 "€134.30
SHARON PIPING S5034E 020 Cút 90 độ 2 inch Thép không gỉ 304 | AB2FTY 1LUD1 S5034E 020304 thép không gỉỔ cắm hàn3000 psi2-57 / 64 "2"€213.23
SHARON PIPING S5034F 012 Cút 45 độ 1 1/4 inch 304 Thép không gỉ 3000 Psi | AB2FTZ 1LUD3 S5034F 012304 thép không gỉỔ cắm hàn3000 psi2-7 / 64 "1.25 "€91.59
SHARON PIPING S5034F 020 Cút 45 độ 2 inch 304 Thép không gỉ 3000 Psi | AB2FUD 1LUD7 S5034F 020304 thép không gỉỔ cắm hàn3000 psi2-57 / 64 "2"€177.61
SHARON PIPING S5036E 014 Cút 90 độ 1 1/2 inch 316 Thép không gỉ 3000 Psi | AB2FWU 1LUP7 S5036E 014316 thép không gỉỔ cắm hàn3000 psi2-23 / 64 "1.5 "€210.66
SHARON PIPING S5036E 020 Cút 90 độ 2 inch 316 Thép không gỉ 3000 Psi | AB2FWW 1LUP9 S5036E 020316 thép không gỉỔ cắm hàn3000 psi2-57 / 64 "2"€363.79

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SHARON PIPING S5036E 003 Khuỷu tay 90 độ 3/8 inch 316 thép không gỉ
€34.86 /đơn vị