Sharon Piping S5034t 012 | Tee 1 1/4 Inch Thép không gỉ 304 | 1luf9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SHARON PIPING S5034T 012 Tee 1 1/4 inch Thép không gỉ 304 | AB2FVA 1LUF9

SHARON PIPING S5034T 012 Tee 1 1/4 inch 304 Thép không gỉ

Trong kho
Khoản mục: AB2FVA phần: S5034T 012Tham chiếu chéo: 1LUF9
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
€97.64 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTee
Vật liệu cơ thể304 thép không gỉ
Lớp3000
Kiểu kết nốiỔ cắm hàn
Max. Sức ép3000 psi
Tối đa Áp suất hơi2810 psi @ 350 độ F
Bên ngoài Dia.2-7 / 64 "
Kích thước đường ống1.25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.04
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS7307230000
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểMax. Sức épBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngGiá cả
SHARON PIPING S5034T 014 Tee 1 1/2 inch Thép không gỉ 304 | AB2FVC 1LUH2 S5034T 014304 thép không gỉ3000 psi2-23 / 64 "1.5 "€144.93
SHARON PIPING S5034T 020 Tee 2 inch 304 Thép không gỉ 3000 Psi | AB2FVE 1LUH4 S5034T 020304 thép không gỉ3000 psi2-57 / 64 "2"€227.63
SHARON PIPING S5036T 012 Tee 1 1/4 inch 316 Thép không gỉ | AB2FXL 1LUV8 S5036T 012316 thép không gỉ3000 psi2-7 / 64 "1.25 "€117.74
SHARON PIPING S5036T 014 Tee 1 1/2 inch 316 Thép không gỉ | AB2FXN 1LUW1 S5036T 014316 thép không gỉ3000 psi2-23 / 64 "1.5 "€158.51
SHARON PIPING S5036T 020 Tee 2 inch 316 Thép không gỉ 3000 Psi | AB2FXP 1LUW3 S5036T 020316 thép không gỉ3000 psi2-57 / 64 "2"€353.29
SHARON PIPING S5036T 001 Tee 1/8 Inch Socket Weld 316 Thép không gỉ | AC3KER 2UB64 S5036T 001316 thép không gỉ3000 psi @ 150 độ F11 / 16 "1 / 8 "€32.31
SHARON PIPING S5036T 002 Tee 1/4 inch Socket Weld 316 Thép không gỉ | AC3KET 2UB65 S5036T 002316 thép không gỉ3000 psi @ 150 độ F53 / 64 "1 / 4 "€26.57

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SHARON PIPING S5034T 012 Tee 1 1/4 inch 304 Thép không gỉ
€97.64 /đơn vị