Sharon Piping S5034in020014 | 1luf7 | Giảm chèn | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SHARON PIPING S5034IN020014 Giảm Chèn 2 x 1 1/2 inch Thép không gỉ 304 | AB2FUY 1LUF7

SHARON PIPING S5034IN020014 Reducing Insert 2 x 1 1/2 Inch 304 Stainless Steel

Trong kho
Khoản mục: AB2FUY phần: S5034IN020014Tham chiếu chéo: 1LUF7
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
€70.36 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGiảm chèn
Vật liệu cơ thể304 thép không gỉ
Lớp3000
Kiểu kết nốiỔ cắm hàn
Max. Sức ép3000 psi
Tối đa Áp suất hơi2810 psi @ 350 độ F
Bên ngoài Dia.1.5 "
Kích thước đường ống2 "x 1-1 / 2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.7
Chiều cao tàu (cm)6.6
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)6.6
Mã HS7307290090
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngGiá cả
SHARON PIPING S5034IN012010 Giảm Chèn 1 1/4 x 1 inch Thép không gỉ 304 | AB2FUU 1LUF3 S5034IN0120101.25 "1-1 / 4 "x 1"€37.56
SHARON PIPING S5034IN014012 Giảm Chèn 1 1/2 x 1 1/4 inch Thép không gỉ 304 | AB2FUW 1LUF5 S5034IN0140121 5 / 16 "1-1/2" x 1-1/4"€46.52

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SHARON PIPING S5034IN020014 Reducing Insert 2 x 1 1/2 Inch 304 Stainless Steel
€70.36 /đơn vị