vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SHARON PIPING S5034C 006 Nắp ổ cắm 3/4 inch hàn thép không gỉ 304 | AC3KFJ 2UB80

SHARON PIPING S5034C 006 Cap Ổ cắm 3/4 inch Hàn thép không gỉ 304

Trong kho
Khoản mục: AC3KFJ phần: S5034C 006Tham chiếu chéo: 2UB80
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
€18.98 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCap
Vật liệu cơ thể304 thép không gỉ
Lớp3000
Kiểu kết nốiỔ cắm hàn
Max. Sức ép3000 psi @ 150 độ F
Tối đa Áp suất hơi2810 psi @ 350 độ F
Bên ngoài Dia.1.5 "
Kích thước đường ống3 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)3.56
Chiều rộng tàu (cm)3.56
Mã HS7307290090
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểKiểu kết nốiMax. Sức épTối đa Áp suất hơiBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngGiá cả
SHARON PIPING S5034C 012 Nắp 1 1/4 inch Thép không gỉ 304 | AB2FTG 1LUB3 S5034C 012304 thép không gỉỔ cắm hàn3000 psi2810 psi @ 350 độ F2-15 / 64 "1.25 "€25.15
SHARON PIPING S5034C 014 Cap 1 1/2 inch Thép không gỉ 304 | AB2FTH 1LUB5 S5034C 014304 thép không gỉỔ cắm hàn3000 psi2810 psi @ 350 độ F2-35 / 64 "1.5 "€31.79
SHARON PIPING S5034C 020 Cap 2 inch 304 Thép không gỉ 3000 Psi | AB2FTK 1LUB7 S5034C 020304 thép không gỉỔ cắm hàn3000 psi2810 psi @ 350 độ F2-31 / 32 "2"€40.78
SHARON PIPING S4036C 001 Cap 1/8 inch Thép không gỉ 316 | AC3JJK 2TY74 S4036C 001316 thép không gỉFNPT3000 psi @ 100 độ F2810 psi @ 350 độ F5 / 8 "1 / 8 "€12.76
SHARON PIPING S4036C 002 Cap 1/4 inch Thép không gỉ 316 | AC3JJL 2TY75 S4036C 002316 thép không gỉFNPT3000 psi @ 100 độ F2810 psi @ 350 độ F3 / 4 "1 / 4 "€12.92
SHARON PIPING S4036C 003 Cap 3/8 inch Thép không gỉ 316 | AC3JJM 2TY76 S4036C 003316 thép không gỉFNPT3000 psi @ 100 độ F2810 psi @ 350 độ F7 / 8 "3 / 8 "€8.44
SHARON PIPING S4036C 010 Cap 1 inch Thép không gỉ 316 | AC3JJQ 2TY79 S4036C 010316 thép không gỉFNPT3000 psi @ 100 độ F2810 psi @ 350 độ F1.75 "1"€39.76

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SHARON PIPING S5034C 006 Cap Ổ cắm 3/4 inch Hàn thép không gỉ 304
€18.98 /đơn vị