vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SHARON PIPING S4036F 010 Cút 45 độ 1 inch 316 Thép không gỉ | AC3JKK 2TY97

SHARON PIPING S4036F 010 Khuỷu tay 45 độ 1 inch 316 thép không gỉ

Trong kho
Khoản mục: AC3JKK phần: S4036F 010Tham chiếu chéo: 2TY97
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
€125.95 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhuỷu tay, 45 độ
Vật liệu cơ thể316 thép không gỉ
Lớp3000
Kiểu kết nốiFNPT
Max. Sức ép3000 psi @ 100 độ F
Tối đa Áp suất hơi2810 psi @ 350 độ F
Bên ngoài Dia.2.187 "
Kích thước đường ống1"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.95
Chiều cao tàu (cm)7.11
Chiều dài tàu (cm)7.11
Chiều rộng tàu (cm)5.59
Mã HS7307929000
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểKiểu kết nốiMax. Sức épBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngGiá cả
SHARON PIPING S5034F 014 Cút 45 độ 1 1/2 inch 304 Thép không gỉ 3000 Psi | AB2FUB 1LUD5 S5034F 014304 thép không gỉỔ cắm hàn3000 psi2-23 / 64 "1.5 "€106.17
SHARON PIPING S4036F 001 Cút 45 độ 1/8 inch 316 Thép không gỉ | AC3JKE 2TY92 S4036F 001316 thép không gỉFNPT3000 psi @ 100 độ F55 / 54 "1 / 8 "€90.14
SHARON PIPING S4036F 002 Cút 45 độ 1/4 inch 316 Thép không gỉ | AC3JKF 2TY93 S4036F 002316 thép không gỉFNPT3000 psi @ 100 độ F1"1 / 4 "€52.07
SHARON PIPING S4036F 003 Cút 45 độ 3/8 inch 316 Thép không gỉ | AC3JKG 2TY94 S4036F 003316 thép không gỉFNPT3000 psi @ 100 độ F1 5 / 16 "3 / 8 "€51.84
SHARON PIPING S4036F 004 Cút 45 độ 1/2 inch 316 Thép không gỉ | AC3JKH 2TY95 S4036F 004316 thép không gỉFNPT3000 psi @ 100 độ F1.5 "1 / 2 "€55.70

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SHARON PIPING S4036F 010 Khuỷu tay 45 độ 1 inch 316 thép không gỉ
€125.95 /đơn vị