vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SHARON PIPING S4034CP024 Khớp nối 2 1/2 inch Thép không gỉ 304 | AB2GCW 1LVP1

SHARON PIPING Khớp Nối S4034CP024 2 1/2 Inch Inox 304

Trong kho
Khoản mục: AB2GCW phần: S4034CP024Tham chiếu chéo: 1LVP1
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
€248.14 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhớp nối
Vật liệu cơ thể304 thép không gỉ
Lớp3000
Kiểu kết nốiỔ cắm hàn
Max. Sức ép2570 psi @ 100 độ F
Tối đa Áp suất hơi1965 psi @ 350 độ F
Bên ngoài Dia.3.625 "
Kích thước đường ống2.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.16
Chiều cao tàu (cm)9.65
Chiều dài tàu (cm)9.65
Chiều rộng tàu (cm)9.65
Mã HS7307221000
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểMax. Sức épTối đa Áp suất hơiBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngGiá cả
SHARON PIPING S5034CP012 Khớp nối 1 1/4 inch 304 Thép không gỉ | AB2FTM 1LUB9 S5034CP012304 thép không gỉ3000 psi2810 psi @ 350 độ F2-15 / 64 "1.25 "€58.09
SHARON PIPING S5034CP014 Khớp nối 1 1/2 inch Thép không gỉ 304 | AB2FTP 1LUC2 S5034CP014304 thép không gỉ3000 psi2810 psi @ 350 độ F2-35 / 64 "1.5 "€74.94
SHARON PIPING S5034CP020 Khớp nối 2 inch 304 thép không gỉ | AB2FTR 1LUC4 S5034CP020304 thép không gỉ3000 psi2810 psi @ 350 độ F2-31 / 32 "2"€110.43
SHARON PIPING S5036CP012 Khớp nối 1 1/4 inch 316 Thép không gỉ | AB2FWL 1LUN9 S5036CP012316 thép không gỉ3000 psi2810 psi @ 350 độ F2-15 / 64 "1.25 "€75.65
SHARON PIPING S5036CP020 Khớp nối 2 Inch 316 Thép không gỉ | AB2FWP 1LUP3 S5036CP020316 thép không gỉ3000 psi2810 psi @ 350 độ F2-31 / 32 "2"€138.67
SHARON PIPING S4034CP014 Khớp nối 1 1/2 inch Thép không gỉ 304 | AB2GCR 1LVN6 S4034CP014304 thép không gỉ2570 psi @ 100 độ F1965 psi @ 350 độ F2.5 "1.5 "€103.65
SHARON PIPING S4036CP014 Khớp nối 1 1/2 inch 316 Thép không gỉ | AB3EMK 1RTD7 S4036CP014316 thép không gỉ3000 psi @ 100 độ F2810 psi @ 350 độ F2.5 "1.5 "€117.46

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SHARON PIPING Khớp Nối S4034CP024 2 1/2 Inch Inox 304
€248.14 /đơn vị