Sharkbite 19783-0150 | 31lc69 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SHARKBITE 19783-0150 Van giảm áp / nhiệt độ 6-1 / 2 inch Chiều cao x Chiều rộng 1-15 / 32 inch | AH3FCV 31LC69

SHARKBITE 19783-0150 Van giảm nhiệt độ/áp suất Chiều cao 6-1/2 inch x Chiều rộng 1-15/32 inch

Trong kho
Khoản mục: AH3FCV Mẫu: 19783-0150Tham chiếu chéo: 31LC69
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
€27.33 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan giảm nhiệt độ và áp suất
Chiều cao cơ thể6.5 "
Vật liệu cơ thểGói Đồng
Chiều rộng cơ thể1 15 / 32 "
BtuH500,000
Tuân thủMã nồi hơi ASME SECT IV
Áp suất đặt nhà máy150 psi
Kích thước đầu vào3 / 4 "
Loại đầu vàoMNPT
Tối đa Nhiệt độ.210 độ F
Kích thước ổ cắm3 / 4 "
Loại ổ cắmFNPT
Chiều dài chân2 5 / 16 "
Chất liệu lò xoThép không gỉ
Chiều dài bộ điều nhiệt1-7 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.29
Chiều cao tàu (cm)17.78
Chiều dài tàu (cm)5.33
Chiều rộng tàu (cm)4.06
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Tự động xếp lại chỗ ngồi: Có

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều cao cơ thểChiều dài chânGiá cả
SHARKBITE 16372-0150 Van giảm áp / nhiệt độ 3/4 inch 150 psi | AH3FCW 31LC85 16372-015011.375 "1.187 "€66.68

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SHARKBITE 19783-0150 Van giảm nhiệt độ/áp suất Chiều cao 6-1/2 inch x Chiều rộng 1-15/32 inch
€27.33 /đơn vị