vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SHANNON INSULTECH HS-079-36Y248 Tấm chắn nhiệt cho 15B6 6-1/2 x 9-1/2 x 8 inch | AH4XAX 35PE15

SHANNON INSULTECH Tấm chắn nhiệt HS-079-36Y248 cho 15B6 6-1/2 x 9-1/2 x 8 inch

Trong kho
Khoản mục: AH4XAX Mẫu: HS-079-36Y248Tham chiếu chéo: 35PE15

Cách nhận hàng có thể 22, Thứ Tư

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€220.07 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLá chắn nhiệt
Loại dây buộcVạt vải nhả nhanh
Chiều cao8"
Trong nhà / ngoài trờiTrong nhà hoặc ngoài trời
Chiều dài6.5 "
Nhiệt độ. Phạm vi500 độ F
Chiều rộng9.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.36
Chiều cao tàu (cm)25.4
Chiều dài tàu (cm)25.4
Chiều rộng tàu (cm)30.48
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoChiều dàiChiều rộngGiá cả
SHANNON INSULTECH HS-001-2CMD2 Heatshield Cho AB9EUL | AH4WXM 35PD36 HS-001-2CMD29.5 "5.5 "9.5 "€168.16
SHANNON INSULTECH HS-002- 2CMD5 Heatshield Cho AB9EUP | AH4WXN 35PD37 HS-002- 2CMD512 "8"10.5 "€254.09
SHANNON INSULTECH HS-003-2CMD7 Heatshield Cho AB9EUR | AH4WXP 35PD38 HS-003-2CMD715.75 "11 "16.5 "€254.09
Kính tản nhiệt SHANNON INSULTECH HS-004-2CMD6 cho AB9EUQ | AH4WXQ 35PD39 HS-004-2CMD620.5 "15.5 "18.5 "€272.27
SHANNON INSULTECH HS-005-2CMD3 Heatshield Cho AB9EUM | AH4WXR 35PD40 HS-005-2CMD39.5 "5.5 "9.5 "€173.18
Kính tản nhiệt SHANNON INSULTECH HS-006-2CMC9 cho AB9EUJ | AH4WXT 35PD41 HS-006-2CMC99.5 "5.5 "9.5 "€176.96
SHANNON INSULTECH HS-007-2CMD4 Heatshield Cho AB9EUN | AH4WXU 35PD42 HS-007-2CMD49.5 "5.5 "9.5 "€173.18

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SHANNON INSULTECH Tấm chắn nhiệt HS-079-36Y248 cho 15B6 6-1/2 x 9-1/2 x 8 inch
€220.07 /đơn vị