vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SGS PRO 17200 Carbide Bur Cylinder 1/8 inch Chiều dài Cắt 9/16 inch | AH8GTY 38TC05

SGS PRO 17200 Xi lanh cacbua Bur Chiều dài 1/8 inch Cắt 9/16 inch

Trong kho
Khoản mục: AH8GTY phần: 17200Tham chiếu chéo: 38TC05
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
€16.35 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcmũi khoan cacbua
Dao cắt Dia.1 / 8 "
Loại cạnh cắtCắt đơn
Chiều dài cắt9 / 16 "
Tối đa RPM100,000
Chiều dài tổng thể2"
Vật liệu chânCacbua
Kích thước chân1 / 8 "
Hình dạngHình trụ
Số giao dịchSA43L2

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)0.64
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)0.64
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDao cắt Dia.Chiều dài cắtTối đa RPMChiều dài tổng thểVật liệu chânKích thước chânSố giao dịchGiá cả
SGS PRO 10025 Carbide Bur xi lanh 1/4 inch Cắt một lần | AH8GPG 38TA20 100251 / 4 "1"55,0002"Cacbua1 / 4 "SA1L€35.53
SGS PRO 10175 Carbide Bur xi lanh 1/2 inch Chân 1/4 inch | AH8GPL 38TA24 101751 / 2 "1"28,0002.75 "Thép1 / 4 "SA5€53.81
SGS PRO 10350 Carbide Bur Cylinder 1 inch Cắt đơn | AH8GPQ 38TA28 103501"1"14,0002.75 "Thép1 / 4 "SA9€128.34
SGS PRO 10400 Carbide Bur Cylinder 1/8 inch Chiều dài Cắt 1/2 inch | AH8GPT 38TA30 104001 / 8 "1 / 2 "100,0002.25 "Thép1 / 4 "SA11€23.07
SGS PRO 10700 Carbide Bur xi lanh 5/32 inch Cắt đơn | AH8GPZ 38TA36 107005 / 32 "1 / 2 "75,0001.5 "Cacbua1 / 8 "SA52€32.47
SGS PRO 20175 Carbide Bur xi lanh 1/2 inch Cùm 15/64 inch | AH8GUF 38TC12 201751 / 2 "1"35,0002.75 "Thép1 / 4 "SA5M€35.54

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SGS PRO 17200 Xi lanh cacbua Bur Chiều dài 1/8 inch Cắt 9/16 inch
€16.35 /đơn vị