Sgs Pro 15278 | Cacbua Bur côn Chiều dài 5/8 inch Cắt 13/16 inch | 38ta92 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SGS PRO 15278 Carbide Bur Taper 5/8 inch Chiều dài Cắt 13/16 inch | AH8GTK 38TA92

SGS PRO 15278 Mũi khoan cacbua Chiều dài 5/8 inch Cắt 13/16 inch

Trong kho
Khoản mục: AH8GTK phần: 15278Tham chiếu chéo: 38TA92
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
€84.26 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcmũi khoan cacbua
góc14 Degrees
Dao cắt Dia.5 / 8 "
Loại cạnh cắtCắt đôi
Chiều dài cắt1 13 / 16 "
Tối đa RPM22,500
Chiều dài tổng thể3 1 / 16 "
Vật liệu chânThép
Kích thước chân1 / 4 "
Hình dạngĐộ côn
Số giao dịchSL5

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố giao dịchgócDao cắt Dia.Chiều dài cắtTối đa RPMChiều dài tổng thểVật liệu chânKích thước chânGiá cả
SGS PRO 15253 Carbide Bur Taper 1/2 inch Cắt đôi | AH8GPD 38TA17 15253SL414 Degrees1 / 2 "1.125 "28,0003"Thép1 / 4 "€58.67
SGS PRO 15203 Mũi khoan cacbua Cắt đôi 5/16 inch | AH8GTG 38TA89 15203SL214 Degrees5 / 16 "7 / 8 "45,0002.75 "Thép1 / 4 "€40.03
SGS PRO 15228 Mũi khoan cacbua Chuôi côn 3/8 inch 1/4 inch | AH8GTH 38TA90 15228SL314 Degrees3 / 8 "1 1 / 16 "37,5003"Thép1 / 4 "€38.10
SGS PRO 15245 Mũi khoan cacbua Cắt đôi 3/8 inch | AH8GTJ 38TA91 15245SL314 Degrees3 / 8 "1 1 / 16 "37,5003"Thép1 / 4 "€67.63
SGS PRO 15303 Carbide Bur Taper 5/8 inch Chiều dài Cắt 1-5/16 inch | AH8GTL 38TA93 15303SL614 Degrees5 / 8 "1 5 / 16 "22,5003.187 "Thép1 / 4 "€115.46
SGS PRO 15403 Mũi khoan cacbua Cắt đôi 1/8 inch | AH8GTM 38TA94 15403SL418 Degrees1 / 8 "3 / 8 "100,0001.5 "Cacbua1 / 8 "€15.44
SGS PRO 16778 Mũi khoan cacbua 3/8 inch SL3L6 | AH8GTX 38TC04 16778SL3L614 Degrees3 / 8 "1 1 / 16 "15,0007 1 / 16 "Thép1 / 4 "€67.16

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SGS PRO 15278 Mũi khoan cacbua Chiều dài 5/8 inch Cắt 13/16 inch
€84.26 /đơn vị