Sgs Pro 12800 | Bóng cacbua Bur có chiều dài 1/8 inch Cắt 1/8 inch | 38ta67 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SGS PRO 12800 Carbide Bur Ball Chiều dài 1/8 inch Cắt 1/8 inch | AH8GRH 38TA67

SGS PRO 12800 Bóng cacbua Chiều dài 1/8 inch Cắt 1/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AH8GRH phần: 12800Tham chiếu chéo: 38TA67
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
€12.81 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcmũi khoan cacbua
Dao cắt Dia.1 / 8 "
Loại cạnh cắtCắt đơn
Chiều dài cắt1 / 8 "
Tối đa RPM100,000
Chiều dài tổng thể1.5 "
Vật liệu chânCacbua
Kích thước chân1 / 8 "
Hình dạngBanh
Số giao dịchSD42

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)0.64
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)0.64
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDao cắt Dia.Chiều dài cắtTối đa RPMChiều dài tổng thểVật liệu chânKích thước chânSố giao dịchGiá cả
SGS PRO 12450 Carbide Bur Ball 1/2 inch Cắt một lần | AH8GQZ 38TA59 124501 / 4 "7 / 32 "55,0002"Cacbua1 / 4 "SD1€23.73
SGS PRO 12500 Carbide Bur Ball 3/8 inch Cắt đơn | AH8GRB 38TA61 125003 / 8 "5 / 16 "37,5002 1 / 16 "Thép1 / 4 "SD3€29.06
SGS PRO 12525 Carbide Bur Ball 7/16 inch Cắt đơn | AH8GRC 38TA62 125257 / 16 "3 / 8 "28,0002 1 / 7 "Thép1 / 4 "SD4€34.48
SGS PRO 12725 Carbide Bur Ball Chiều dài 1/8 inch Cắt 3/32 inch | AH8GRE 38TA64 127251 / 8 "3 / 32 "100,0002"Cacbua1 / 4 "SD11€24.94
SGS PRO 12750 Carbide Bur Ball 3/16 inch Cắt đơn | AH8GRG 38TA66 127503 / 16 "1 / 8 "75,0002"Cacbua1 / 4 "SD14€24.12
SGS PRO 19036 Carbide Bur Ball 1/4 inch Cắt một lần | AH8GUD 38TC10 190361 / 4 "7 / 32 "55,0002"Cacbua1 / 4 "SD1€34.95

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SGS PRO 12800 Bóng cacbua Chiều dài 1/8 inch Cắt 1/8 inch
€12.81 /đơn vị