Sgs Pro 12125 | Cacbua Bur xi lanh cuối bán kính 3/16 inch đơn | 38ta55 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SGS PRO 12125 Carbide Bur Cylinder End Bán kính 3/16 inch Đơn | AH8GQV 38TA55

SGS PRO 12125 Carbide Bur xi lanh cuối bán kính 3/16 inch đơn

Trong kho
Khoản mục: AH8GQV phần: 12125Tham chiếu chéo: 38TA55
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
€27.08 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcmũi khoan cacbua
Dao cắt Dia.3 / 16 "
Loại cạnh cắtCắt đơn
Chiều dài cắt5 / 8 "
Tối đa RPM75,000
Chiều dài tổng thể2"
Vật liệu chânCacbua
Kích thước chân1 / 4 "
Hình dạngBóng hình trụ Nosed
Số giao dịchSC14

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)0.64
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)0.64
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDao cắt Dia.Chiều dài cắtTối đa RPMChiều dài tổng thểVật liệu chânKích thước chânSố giao dịchGiá cả
SGS PRO 11750 Carbide Bur Cylinder End Bán kính 5/16 inch Đơn | AH8GQM 38TA48 117505 / 16 "3 / 4 "45,0002.5 "Thép1 / 4 "SC2€33.17
SGS PRO 11800 Carbide Bur Cylinder End Bán kính 3/8 inch Đơn | AH8GQQ 38TA51 118003 / 8 "1"37,5002.75 "Thép1 / 4 "SC3L€44.15
SGS PRO 11875 Carbide Bur xi lanh cuối Bán kính 1/2 inch Đơn | AH8GQT 38TA53 118751 / 2 "1"28,0002.75 "Thép1 / 4 "SC5€58.28
SGS PRO 12275 Carbide Bur Cylinder End Bán kính 1/8 inch Đơn | AH8GQW 38TA56 122751 / 8 "9 / 16 "100,0001.5 "Cacbua1 / 8 "SC42€14.10

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SGS PRO 12125 Carbide Bur xi lanh cuối bán kính 3/16 inch đơn
€27.08 /đơn vị