Sgs Pro 11053 | Xi lanh cacbua cuối đôi 5/8 inch | 38ta43 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SGS PRO 11053 Đầu xi lanh đốt Carbide 5/8 inch Đôi | AH8GQG 38TA43

SGS PRO 11053 Đầu xi lanh cacbua 5/8 inch Đôi

Trong kho
Mục: AH8GQG phần: 11053Tham chiếu chéo: 38TA43
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
€93.87 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcmũi khoan cacbua
Dao cắt Dia.5 / 8 "
Loại cạnh cắtCắt đôi
Chiều dài cắt1"
Tối đa RPM22,500
Chiều dài tổng thể2.75 "
Vật liệu chânThép
Kích thước chân1 / 4 "
Hình dạngCắt cuối xi lanh
Số giao dịchSB06

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)10.8
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDao cắt Dia.Chiều dài cắtTối đa RPMChiều dài tổng thểVật liệu chânKích thước chânSố giao dịchGiá cả
SGS PRO 10878 Đầu xi lanh đốt cacbua Chiều dài 1/4 inch Cắt 1 inch | AH8GQB 38TA38 108781 / 4 "1"55,0002"Cacbua1 / 4 "SB01L€39.38
SGS PRO 10928 Đầu xi lanh đốt cacbua 3/8 inch Đôi | AH8GQD 38TA40 109283 / 8 "3 / 4 "37,5002.5 "Thép1 / 4 "SB03€47.17
SGS PRO 11028 Đầu xi lanh đốt Carbide 1/2 inch Đôi | AH8GQF 38TA42 110281 / 2 "1"28,0002.75 "Thép1 / 4 "SB05€61.79
SGS PRO 11503 Đầu xi lanh đốt cacbua 1/8 inch Đôi | AH8GQJ 38TA45 115031 / 8 "9 / 16 "100,0001.5 "Cacbua1 / 8 "SB43€14.40
SGS PRO 11553 Đầu xi lanh đốt Carbide Chiều dài 1/4 inch Cắt 3/16 inch | AH8GQK 38TA46 115531 / 4 "3 / 16 "55,0001.75 "Thép1 / 8 "SB51€25.86

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SGS PRO 11053 Đầu xi lanh cacbua 5/8 inch Đôi
€93.87 /đơn vị