Sgs Pro 10160 | Xi lanh cacbua có bán kính đôi 5/8 inch | 38tc43 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SGS PRO 10160 Carbide Bur xi lanh với bán kính 5/8 inch Đôi | AH8GVP 38TC43

SGS PRO 10160 Xi lanh cacbua với đôi bán kính 5/8 inch

Trong kho
Mục: AH8GVP phần: 10160Tham chiếu chéo: 38TC43
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
€67.88 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcmũi khoan cacbua
Dao cắt Dia.5 / 8 "
Loại cạnh cắtCắt đôi
Chiều dài cắt1"
Tối đa RPM22,500
Chiều dài tổng thể2.75 "
Vật liệu chânThép
Kích thước chân1 / 4 "
Hình dạngHình trụ
Số giao dịchSA6CR

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDao cắt Dia.Chiều dài cắtTối đa RPMChiều dài tổng thểVật liệu chânKích thước chânSố giao dịchGiá cả
SGS PRO 10155 Carbide Bur Cylinder với bán kính 1/8 inch Double | AH8GVJ 38TC38 101551 / 8 "9 / 16 "100,0001.25 "Cacbua1 / 8 "SA43CR€10.04
SGS PRO 10156 Carbide Bur Cylinder với bán kính 1/4 inch Double | AH8GVK 38TC39 101561 / 4 "3 / 4 "55,0002"Cacbua1 / 4 "SA1CR€23.26
SGS PRO 10157 Carbide Bur Cylinder với bán kính 5/16 inch Double | AH8GVL 38TC40 101575 / 16 "3 / 4 "45,0002.5 "Thép1 / 4 "SA2CR€24.68
SGS PRO 10158 Carbide Bur xi lanh với bán kính 3/8 inch Đôi | AH8GVM 38TC41 101583 / 8 "3 / 4 "37,5002.5 "Thép1 / 4 "SA3CR€29.85
SGS PRO 10159 xi lanh đốt cacbua với bán kính 1/2 inch đôi | AH8GVN 38TC42 101591 / 2 "1"28,0002.75 "Thép1 / 4 "SA5CR€51.10

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SGS PRO 10160 Xi lanh cacbua với đôi bán kính 5/8 inch
€67.88 /đơn vị