Sesamee Kcr0436 | Kết Hợp Ổ Khóa Có Thể Đặt Lại Đồng Thau | 3tmj9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SESAMEE KCR0436 Ổ khóa kết hợp có thể đặt lại bằng đồng thau | AG6QBB 3TMJ9

SESAMEE KCR0436 Kết hợp ổ khóa có thể đặt lại bằng đồng thau

Trong kho
Khoản mục: AG6QBB phần: KCR0436Tham chiếu chéo: 3TMJ9
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
€27.00 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ khóa kết hợp
Kết thúc cơ thểMạ crom
Chiều cao cơ thể1.75 "
Chiều dài cơ thể1.75 "
Vật liệu cơ thểThau
Độ dày cơ thể3 / 4 "
Chiều rộng cơ thể2"
Quay số vị tríđáy
Số lần quay số4
Cấp độ bảo mậtBảo mật trung bình
Còng Dia.9 / 32 "
Chiều cao cùm1"
Vật liệu còngThau
Chiều rộng còng13 / 16 "
Thời tiết kháng
Tính thời tiếtChống ăn mòn trung bình

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.28
Chiều cao tàu (cm)11.18
Chiều dài tàu (cm)20.57
Chiều rộng tàu (cm)12.19
Mã HS8301300060

Chi tiết sản phẩm:

  • Có thể đặt lại (Resettable)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều cao cùmVật liệu còngGiá cả
SESAMEE K0436 Ổ khóa kết hợp có thể đặt lại bằng đồng thau | AG6QBA 3TMJ7 K04361"Thau€32.69
SESAMEE K440 Ổ khóa kết hợp có thể đặt lại bằng đồng thau | AG6QBC3TMK1 K4404"Thép mạ Chrome€33.74
Khóa móc kết hợp SESAMEE K436, Khóa móc kết hợp quay số, 1-1 1/2 Inch, 1/2-1 in | CU2MGV 783XW3 K436--€36.87
Khóa móc kết hợp SESAMEE K5003/4, Khóa móc kết hợp quay số, 1-1 1/2 Inch, 1/2-1 in | CU2MGW 783XW5 K5003 / 4--€30.29
Khóa móc kết hợp SESAMEE K5002-1/4, Khóa móc kết hợp quay số, 2-4 inch, 1/2-1 in | CU2MGX 783XW6 K5002-1/4--€33.89
Khóa móc kết hợp SESAMEE 437L, Khóa móc kết hợp quay số, 2-4 inch, 1/2-1 in | CU2MGY 783XW1 437L--€23.51
Khóa móc kết hợp SESAMEE K0437, Khóa móc kết hợp quay số, 2-4 inch, lớn hơn 1 in | CU2MGZ 783XW0 K0437--€39.98

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SESAMEE KCR0436 Kết hợp ổ khóa có thể đặt lại bằng đồng thau
€27.00 /đơn vị