Sensit So2 | Máy theo dõi cá nhân P100 Sulphur Dioxide | 35zd07 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SENSIT SO2 P100 Màn hình cá nhân Sulfur Dioxide | AH6FUZ 35ZD07

SENSIT SO2 P100 Màn hình cá nhân Sulphur Dioxide

Trong kho
Khoản mục: AH6FUZ Kiểu: SO2Tham chiếu chéo: 35ZD07
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
€679.38 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMàn hình cá nhân P100
Cài đặt báo thứcĐiều chỉnh
Loại báo độngNghe và nhìn
Tuổi thọ pin2 năm
Loại PinLithium
Độ sâu7 / 8 "
Phát hiệnDioxide lưu huỳnh
Giao diệnLCD
Loại khíSO2
Chiều cao3 13 / 16 "
Màu nhà ởĐen
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-4 độ đến 122 độ F (-20 độ đến 50 độ C)
Độ phân giải0.1 ppm
Dải cảm biến0 đến 20 ppm
Chiều rộng2 5 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Cảm biến hoán đổi cho nhau: Không

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhát hiệnLoại khíĐộ phân giảiDải cảm biếnGiá cả
SENSIT CO P100 Màn hình cá nhân Carbon Monoxide | AH6FUU 35ZD02 COÓc xýt cac bonCO1 ppm0 đến 999 ppm€327.99
SENSIT HCN P100 Màn hình cá nhân Hydrogen Cyanide | AH6FUV 35ZD03 HCNHydro xyanuaHCN0.1 ppm0 đến 30 ppm€679.38
SENSIT H2S P100 Màn hình cá nhân Hydrogen Sulfide | AH6FUW 35ZD04 H2SHydrogen SulfideH2S1 ppm0 đến 100 ppm€327.99
SENSIT NO2 P100 Màn hình cá nhân Nitrogen Dioxide | AH6FUX 35ZD05 NO2Nito đioxitNO20.1 ppm0 đến 20 ppm€679.38
SENSIT O2 P100 Màn hình cá nhân phát hiện oxy | AH6FUY 35ZD06 O2ÔxyO20.1%0 để 25%€327.99

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SENSIT SO2 P100 Màn hình cá nhân Sulphur Dioxide
€679.38 /đơn vị