Sellstrom Ss32152 | Tấm che mặt Polycarbonate 5 Ir | 35yz31 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SELLSTROM S32152 Tấm che mặt kính bằng Polycarbonate 5 IR | AH6FQW 35YZ31

SELLSTROM Tấm che mặt SS32152 Polycarbonate 5 IR

Trong kho
Khoản mục: AH6FQW Mẫu: S32152Tham chiếu chéo: 35YZ31
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
€122.31 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTấm che mặt kính
Sơn phủChống sương mù
Màu mũĐen
Vật liệu đội đầuNylon
Phong cáchVương miện đầy đủ
UPC032738019061
Màu VisorTrong sáng
Chiều cao tấm che9"
Chất liệu Visorpolycarbonate
Độ dày của tấm che0.060 "
Chiều rộng tấm che12.125 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.64
Chiều cao tàu (cm)34.8
Chiều dài tàu (cm)21.59
Chiều rộng tàu (cm)24.89
Quốc giaTW

Chi tiết sản phẩm:

  • Dùng một lần / Tái sử dụng: Có thể tái sử dụng
  • Bảo vệ điện môi: Không

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSơn phủVật chấtPhong cáchChiều cao tấm cheChiều rộng tấm cheGiá cả
Tấm che mặt SELLSTROM S35000 Acetate Clear 8 x 12in | AD2DZA 3NLZ2 S35000-Acetate-8"12 "€17.84
SELLSTROM S35040 Tấm che mặt Acetate Clear 8 x 12in | AD2DZB 3NLZ3 S35040-Acetate-8"12 "€20.44
SELLSTROM S36040 Tấm che mặt Acetate Clear 6 x 19in | AD2DZU 3NMC2 S36040-Acetate-6"19 "€40.54
SELLSTROM S32100 Tấm che mặt bằng Polycarbonate trong suốt 8 x 8in | AD9CCY 4PE42 S32100-polycarbonate-8"8"€41.91
SELLSTROM S37600 Tấm che mặt bằng nhôm Polycarbonate viền trong suốt 8 x 15-1/2 | AE3FTT 5DAD2 S37600-Polycarbonate, Nhôm Bound-8"15.5 "€9.05
SELLSTROM S32162 Tấm che mặt kính Polycarbonate 6 IR | AH6FQX 35YZ32 S32162Chống sương mù-Vương miện đầy đủ9"12.125 "€117.67
SELLSTROM S32182 Tấm che mặt kính Polycarbonate 8 IR | AH6FQY 35YZ33 S32182Chống sương mù-Vương miện đầy đủ9"12.125 "€132.44

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SELLSTROM Tấm che mặt SS32152 Polycarbonate 5 IR
€122.31 /đơn vị