Securitron M32 | Khóa Điện Từ Dòng 600 Lbs | 28xy55 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Khóa điện từ SECURITRON M32 Dòng 600 lbs | AH2HCU 28XY55

SECURITRON Khóa Điện Từ M32 Dòng 600 lbs

Trong kho
Khoản mục: AH2HCU phần: M32Tham chiếu chéo: 28XY55
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
€542.90 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa điện từ
Amp vẽ @ 12V300mA / 12VDC
Amp vẽ @ 24V150mA / 24VDC
Kết thúcXóa Anodized
Lực lượng nắm giữ (Lb.)600
Điện áp đầu vào12/24 VDC
Chiều sâu cơ thể khóa (In.)1-5/8
Chiều dài thân khóa (In.)8 1 / 9
Chiều rộng thân khóa1-7/8
Vật chấtThép
Mfr. LoạtM32
Hành động mở đầuđiện
Chiếu từ tường1-5/8
KiểuBề mặt núi

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.68
Chiều cao tàu (cm)8.64
Chiều dài tàu (cm)29.46
Chiều rộng tàu (cm)14.73
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Tổng số chiếu (In.): 1-5 / 8
  • Chiều dài phần ứng (In.): 6-1 / 4
  • Chiều rộng phần ứng (In.): 1-5 / 8
  • Độ sâu phần ứng (In.): 1-7 / 8
  • Chiều dài tấm Strike (In.): 6-1 / 4
  • Chiều rộng tấm Strike (In.): 1-5 / 8
  • Độ sâu tấm tấn công (In.): 1-7 / 8
  • Trì hoãn phát hành: Tức thì
  • Các tùy chọn bao gồm: Điện áp kép

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúcĐiện áp đầu vàoVật chấtMfr. LoạtKiểuGiá cả
Khóa điện từ SECURITRON M32 | AE4JLE 5KZU9 M32Chải12 hoặc 24Thép không gỉM32-€483.70
Khóa điện từ SECURITRON M62 | AE4JLL 5KZV7 M62Chải12 hoặc 24Thép không gỉM62-€625.34
Mặt gắn khóa điện từ SECURITRON M62G | AE4JLT 5KZW4 M62GChải12 hoặc 24Thép không gỉM62Lắp ống dẫn€615.56
Công tắc cửa khóa điện từ SECURITRON M62D | AE4JLW 5KZX2 M62DChải12 hoặc 24Thép không gỉM62Công tắc vị trí cửa€728.51
Khóa điện từ SECURITRON MM15 | AE4JMD 5KZY0 MM15Chải12 hoặc 24Thép không gỉMM15-€603.26
Khóa điện từ SECURITRON MM15DT Chống giả mạo | AE4JME 5KZY1 MM15DTChải12 hoặc 24Thép không gỉMM15Công tắc vị trí cửa, Chống giả mạo€706.19
Khóa điện từ SECURITRON M38 Giá đỡ 600 lbs | AH8YHW 39CC41 M38Chải nhôm12/24 VDCThépM38Bề mặt gắn với giá đỡ€658.64

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SECURITRON Khóa Điện Từ M32 Dòng 600 lbs
€542.90 /đơn vị