SECURALL W2045 Tủ lưu trữ lon chất thải nguy hại, Tự đóng/Tự chốt, Cửa trượt, 45 gallon
Mục: CJ6QXD
Kiểu: W2045
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tủ an toàn trống dọc |
Sức chứa | 45 Gallon |
Màu | Màu vàng |
Độ sâu | 18 " |
Loại cửa | Cửa trượt |
Chiều cao | 65 " |
Những Đặt Giữ (Holds) | Lon an toàn 9/5 gallon |
Loại chốt | Tự Đóng, Tự Chốt |
Số lượng kệ | 2 |
Chiều rộng | 43 " |
Mô hình | Sức chứa | Số lượng kệ | Loại cửa | Những Đặt Giữ (Holds) | Chiều cao | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
W1045 | 45 Gallon | 2 | Tiêu chuẩn 2 cửa | Lon an toàn 9/5 gallon | 65 " | - | RFQ
|
W3045 | 45 Gallon | 2 | Cửa chữ T an toàn | Lon an toàn 9/5 gallon | 67 " | - | RFQ
|
W1060 | 60 Gallon | 2 | Tiêu chuẩn 2 cửa | Lon an toàn 12/5 gallon | 65 " | - | RFQ
|
W3060 | 60 Gallon | 2 | Cửa chữ T an toàn | Lon an toàn 12/5 gallon | 67 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.