SECURALL V3110 Tủ Trống Chống Cháy, Dọc, Tự Đóng/Tự Chốt, Cửa chữ T an toàn, 120 Gallon
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tủ an toàn trống dọc |
Sức chứa | 120 Gallon |
Màu | Màu vàng |
Độ sâu | 31 " |
Loại cửa | Cửa chữ T an toàn |
Chiều cao | 67 " |
Những Đặt Giữ (Holds) | Trống 2/55 gallon, lon 2/5 gallon |
Loại chốt | Tự Đóng, Tự Chốt |
Phong cách | Theo chiều dọc |
Chiều rộng | 56 " |
Sản phẩm | Mô hình | Sức chứa | Phong cách | Loại cửa | Những Đặt Giữ (Holds) | Chiều cao | Màu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H160 | 60 Gallon | Ngang | Tiêu chuẩn 2 cửa | Trống 1/55 gallon, lon 1/5 gallon | 50 " | Màu vàng | - | RFQ
| |
H260 | 60 Gallon | Ngang | Cửa trượt | Trống 1/55 gallon, lon 1/5 gallon | 50 " | Màu vàng | - | RFQ
| |
H360 | 60 Gallon | Ngang | Cửa chữ T an toàn | Trống 1/55 gallon, lon 1/5 gallon | 52 " | Màu vàng | - | RFQ
| |
V160 | 65 Gallon | Theo chiều dọc | Tiêu chuẩn 2 cửa | Trống 1/55 gallon, lon 2/5 gallon | 65 " | Màu vàng | - | RFQ
| |
V260 | 65 Gallon | Theo chiều dọc | Cửa trượt | Trống 1/55 gallon, lon 2/5 gallon | 65 " | Màu vàng | - | RFQ
| |
V360 | 65 Gallon | Theo chiều dọc | Cửa chữ T an toàn | Trống 1/55 gallon, lon 2/5 gallon | 67 " | Màu vàng | - | RFQ
| |
V175 | 75 Gallon | Theo chiều dọc | Tiêu chuẩn 2 cửa | Trống 2/30 gallon, lon 3/5 gallon | 65 " | Màu vàng | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.