Tủ sơn/mực SECURALL P140, Tự chốt, 2 cửa tiêu chuẩn, 40 gallon
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tủ an toàn sơn và mực |
Sức chứa | 40 Gallon |
Màu | Đỏ, Vàng |
Độ sâu | 18 " |
Loại cửa | Tiêu chuẩn 2 cửa |
Chiều cao | 44 " |
Những Đặt Giữ (Holds) | Lon 40/1 gallon |
Loại chốt | tự chốt |
Số lượng kệ | 3 |
Chiều rộng | 43 " |
Sản phẩm | Mô hình | Sức chứa | Loại cửa | Những Đặt Giữ (Holds) | Số lượng kệ | Chiều cao | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P120 | 20 Gallon | Tiêu chuẩn 2 cửa | Lon 20/1 gallon | 2 | 44 " | €66.98 | RFQ
| |
P320 | 20 Gallon | Cửa chữ T an toàn | Lon 20/1 gallon | 2 | 46 " | - | RFQ
| |
P240 | 40 Gallon | Cửa trượt | Lon 40/1 gallon | 3 | 44 " | - | RFQ
| |
P340 | 40 Gallon | Cửa chữ T an toàn | Lon 40/1 gallon | 3 | 46 " | - | RFQ
| |
P160 | 60 Gallon | Tiêu chuẩn 2 cửa | Lon 60/1 gallon | 5 | 65 " | - | RFQ
| |
P260 | 60 Gallon | Cửa trượt | Lon 60/1 gallon | 5 | 65 " | - | RFQ
| |
P360 | 60 Gallon | Cửa chữ T an toàn | Lon 60/1 gallon | 5 | 67 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.