SECURALL LP12S-VERTICAL LP Và Tủ Bình Khí Oxy, Đứng, 2 Cửa, 12 Bình, Nhôm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tủ xi lanh khí |
Sức chứa | 12-20 xi lanh |
Độ sâu | 32 " |
Loại cửa | Tiêu chuẩn 2 cửa |
Chiều cao | 65 " |
Vật chất | Nhôm |
Số lượng kệ | 2 |
Phong cách | Theo chiều dọc |
Chiều rộng | 43 " |
Sản phẩm | Mô hình | Sức chứa | Những Đặt Giữ (Holds) | Số lượng kệ | Loại cửa | Phong cách | Chiều cao | Vật chất | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LP4S-ĐỨNG | 4-20 xi lanh | - | 1 | Cửa tiêu chuẩn | Theo chiều dọc | 33 " | Nhôm | - | RFQ
| |
LP6S-ĐỨNG | 6-20 xi lanh | - | 1 | Cửa tiêu chuẩn | Theo chiều dọc | 33 " | Nhôm | - | RFQ
| |
LP8S-ĐỨNG | 8-20 xi lanh | - | 2 | Cửa tiêu chuẩn | Theo chiều dọc | 65 " | Nhôm | - | RFQ
| |
LP16S-ĐỨNG | 16-20 xi lanh | - | 4 | Tiêu chuẩn 2 cửa | Theo chiều dọc | 65 " | Nhôm | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.