Tủ lưu trữ chất dễ cháy trong phòng thí nghiệm SECURALL L136, Tự chốt, 2 cửa tiêu chuẩn, 36 gallon
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tủ an toàn chất lỏng dễ cháy |
Sức chứa | 36 Gallon |
Màu | Màu vàng |
Độ sâu | 22 " |
Loại cửa | Tiêu chuẩn 2 cửa |
Chiều cao | 35 9 / 16 " |
Những Đặt Giữ (Holds) | Container có kích thước khác |
Loại chốt | tự chốt |
Số lượng kệ | 1 |
Chiều rộng | 47 " |
Sản phẩm | Mô hình | Sức chứa | Số lượng kệ | Loại cửa | Những Đặt Giữ (Holds) | Chiều cao | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L124 | 24 Gallon | 1 | Tiêu chuẩn 2 cửa | Container có kích thước khác | 35 9 / 16 " | - | RFQ
| |
L224 | 24 Gallon | 1 | Cửa trượt | Container có kích thước khác | 35 5 / 8 " | - | RFQ
| |
L236 | 36 Gallon | 1 | Cửa trượt | Container có kích thước khác | 35 5 / 8 " | - | RFQ
| |
L144 | 44 Gallon | 1 | Tiêu chuẩn 4 cửa | Container có kích thước khác | 35 9 / 16 " | - | RFQ
| |
L244 | 44 Gallon | 1 | Cửa trượt | Container có kích thước khác | 35 5 / 8 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.