Tủ bảo quản lon an toàn dễ cháy SECURALL A145WP1, Ngoài trời, Tự chốt, Tiêu chuẩn 2 cửa, 45 gallon
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tủ an toàn chất lỏng dễ cháy |
Sức chứa | 45 Gallon |
Màu | Màu vàng |
Độ sâu | 18 " |
Loại cửa | Tiêu chuẩn 2 cửa |
Chiều cao | 69 " |
Những Đặt Giữ (Holds) | Container có kích thước khác |
Loại chốt | tự chốt |
Số lượng kệ | 2 |
Chiều rộng | 43 " |
Sản phẩm | Mô hình | Sức chứa | Loại cửa | Những Đặt Giữ (Holds) | Số lượng kệ | Chiều cao | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A130WP1 | 30 Gallon | Tiêu chuẩn 2 cửa | Container có kích thước khác | 1 | 48 " | - | RFQ
| |
A330WP1 | 30 Gallon | Cửa chữ T an toàn | Container có kích thước khác | 1 | 50 " | - | RFQ
| |
A345WP1 | 45 Gallon | Cửa chữ T an toàn | Container có kích thước khác | 2 | 71 " | - | RFQ
| |
A160WP1 | 60 Gallon | Tiêu chuẩn 2 cửa | Container có kích thước khác | 2 | 69 " | - | RFQ
| |
A360WP1 | 60 Gallon | Cửa chữ T an toàn | Container có kích thước khác | 2 | 71 " | - | RFQ
| |
A190WP1 | 90 Gallon | Tiêu chuẩn 2 cửa | Container có kích thước khác | 2 | 69 " | - | RFQ
| |
A390WP1 | 90 Gallon | Cửa chữ T an toàn | Container có kích thước khác | 2 | 71 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.