Tủ bảo quản chất dễ cháy SECURALL A131-SS, Thép không gỉ, Tự chốt, Tiêu chuẩn 2 cửa, 30 gallon
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tủ an toàn chất lỏng dễ cháy |
Sức chứa | 30 Gallon |
Độ sâu | 24 " |
Loại cửa | Tiêu chuẩn 2 cửa |
Chiều cao | 35 " |
Những Đặt Giữ (Holds) | Container có kích thước khác |
Loại chốt | tự chốt |
Vật chất | Thép không gỉ |
Số lượng kệ | 1 |
Chiều rộng | 36 " |
Mô hình | Sức chứa | Loại cửa | Những Đặt Giữ (Holds) | Số lượng kệ | Chiều cao | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A105-SS | 12 Gallon | Cửa tiêu chuẩn | Container có kích thước khác | 1 | 35 " | - | RFQ
|
A305-SS | 12 Gallon | Cửa chữ T an toàn | Container có kích thước khác | 1 | 37 " | - | RFQ
|
A110-SS | 16 Gallon | Cửa tiêu chuẩn | Container có kích thước khác | 1 | 44 " | - | RFQ
|
A310-SS | 16 Gallon | Cửa chữ T an toàn | Container có kích thước khác | 1 | 46 " | - | RFQ
|
A130-SS | 30 Gallon | Tiêu chuẩn 2 cửa | Lon an toàn 6/5 gallon | 1 | 44 " | - | RFQ
|
A330-SS | 30 Gallon | Cửa chữ T an toàn | Lon an toàn 6/5 gallon | 1 | 46 " | - | RFQ
|
A331-SS | 30 Gallon | Cửa chữ T an toàn | Container có kích thước khác | 1 | 37 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.