SECURALL 4DA130 Tủ bảo quản lon an toàn dễ bắt lửa, Truy cập kép, Tự chốt, 4 cửa tiêu chuẩn, 30 gallon
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tủ an toàn chất lỏng dễ cháy |
Sức chứa | 30 Gallon |
Màu | Màu vàng |
Độ sâu | 18 " |
Loại cửa | Tiêu chuẩn 4 cửa |
Chiều cao | 48 " |
Những Đặt Giữ (Holds) | Lon an toàn 6/5 gallon |
Loại chốt | tự chốt |
Số lượng kệ | 1 |
Chiều rộng | 43 " |
Mô hình | Sức chứa | Loại cửa | Những Đặt Giữ (Holds) | Số lượng kệ | Chiều cao | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4DA330 | 30 Gallon | Cửa chữ T an toàn | Lon an toàn 6/5 gallon | 1 | 50 " | - | RFQ
|
4DA145 | 45 Gallon | Tiêu chuẩn 4 cửa | Lon an toàn 9/5 gallon | 2 | 69 " | - | RFQ
|
4DA345 | 45 Gallon | Cửa chữ T an toàn | Lon an toàn 9/5 gallon | 2 | 71 " | - | RFQ
|
4DA160 | 60 Gallon | Tiêu chuẩn 4 cửa | Lon an toàn 12/5 gallon | 2 | 69 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.