Seaward Primetest 100 | Máy kiểm tra thiết bị cầm tay | 39n139 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Thiết bị di động SEAWARD Primetest 100 | AC8EEC 39N139

SEAWARD Thiết Bị Di Động Primetest 100

Trong kho
Khoản mục: AC8EEC phần: Primetest 100Tham chiếu chéo: 39N139
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
€1,567.56 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy kiểm tra thiết bị di động
Phạm vi hiện tại0.10mA đến 19.99 mA
Giao diệnLCD đa dòng
Phạm vi điện trở cách điện0.1 Ohms đến 19.99M Ohms
Nguồn điện(6) Pin AA
Phạm vi kháng chiến2 mOhms đến 19.99 MOhms

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)38.1
Chiều rộng tàu (cm)30.48
Mã HS9031808085
Quốc giaGB

Chi tiết sản phẩm:

  • Thiết bị PAT (máy kiểm tra thiết bị cầm tay) hoạt động bằng pin lý tưởng để đo liên kết đất, cách điện, rò rỉ và tình trạng làm việc của ổ cắm điện
  • Ba chế độ hoạt động để thử nghiệm các thiết bị cấp I & II, dây nguồn & dây dẫn mở rộng IEC và hệ thống dây điện đầu ra
  • Màn hình LCD để hiển thị tiến trình thử nghiệm của từng thử nghiệm và dây nguồn, cũng như cho toàn bộ thiết bị
  • Máy kiểm tra ổ cắm có sẵn để đảm bảo rằng nguồn điện đã được đấu dây đúng cách

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SEAWARD Thiết Bị Di Động Primetest 100
€1,567.56 /đơn vị